Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAPTIVA Highend Gaming I73-928 Intel® Core™ i9 128 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CAPTIVA Highend Gaming I73-928 Intel® Core™ i9 128 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 PC
Artikel-Nr.:
     CIDE3-110453293
Hersteller:
     Captiva
Herst.-Nr.:
     73928
EAN/GTIN:
     4046373739280
Suchbegriffe:
Captiva Komplettsysteme
Captiva Systeme
Gaming PC
Gaming-Computer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
375 mm
Tiefe
730 mm
Höhe
710 mm
Gewicht
11300 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
4
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
5
Energie
Stromversorgung
850 W
Leistungen
Produkttyp
PC
Marktpositionierung
Gaming
Motherboard Chipsatz
Intel Z790
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
2000 GB
Speichermedien
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1
SSD Speicherkapazität
2000 GB
SSD Schnittstelle
M.2
Grafik
Separater Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA GeForce RTX 4070
Separater Grafik-Adapterspeicher
12 GB
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i9
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor-Taktfrequenz
3 GHz
Anzahl Prozessorkerne
24
Anzahl installierter Prozessoren
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Speicher
Speicherkapazität
128 GB
Interner Speichertyp
DDR5-SDRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.645,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.857,89*
€ 3.400,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.832,29*
€ 3.370,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.744,14*
€ 3.265,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.692,31*
€ 3.203,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.645,72*
€ 3.148,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.