Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC AR4012A Rack 12U Freistehendes Gestell Schwarz, Ahornfarbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC AR4012A Rack 12U Freistehendes Gestell Schwarz, Ahornfarbe
APC AR4012A Rack 12U Freistehendes Gestell Schwarz, Ahornfarbe
APC AR4012A Rack 12U Freistehendes Gestell Schwarz, Ahornfarbe
APC AR4012A Rack 12U Freistehendes Gestell Schwarz, Ahornfarbe
APC AR4012A Rack 12U Freistehendes Gestell Schwarz, Ahornfarbe
APC AR4012A Rack 12U Freistehendes Gestell Schwarz, Ahornfarbe
APC AR4012A Rack 12U Freistehendes Gestell Schwarz, Ahornfarbe
Artikel-Nr.:
     CIDE3-110484174
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR4012A
EAN/GTIN:
     731304621720
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
820 mm
Verpackungstiefe
1200 mm
Verpackungshöhe
899 mm
Paketgewicht
158000 g
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Merkmale
Rack-Kapazität
12U
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
840 kg
Produktfarbe
Schwarz, Ahornfarbe
Vordertürenkonstruktion
Holzvenier
Art der Vordertür
Blind
Vordertür-Schlüsselverriegelung
Ja
Schalldicht
Ja
Haupt-PDU
Ja
PDU-Typen
Standard
Anzahl der C13-Koppler
4
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
750 mm
Tiefe
1130.4 mm
Höhe
785 mm
Gewicht
114000 g
Montagetiefe (min.)
690 mm
Montagetiefe (max.)
830 mm
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank apc, 19 zoll schrank, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.177,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.372,53*
€ 2.823,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.354,72*
€ 2.802,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.267,97*
€ 2.698,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.217,27*
€ 2.638,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.177,07*
€ 2.590,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.