Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC AR4038LIA Rack 38U Freistehendes Gestell Schwarz, Ahornfarbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC AR4038LIA Rack 38U Freistehendes Gestell Schwarz, Ahornfarbe
APC AR4038LIA Rack 38U Freistehendes Gestell Schwarz, Ahornfarbe
APC AR4038LIA Rack 38U Freistehendes Gestell Schwarz, Ahornfarbe
APC AR4038LIA Rack 38U Freistehendes Gestell Schwarz, Ahornfarbe
APC AR4038LIA Rack 38U Freistehendes Gestell Schwarz, Ahornfarbe
APC AR4038LIA Rack 38U Freistehendes Gestell Schwarz, Ahornfarbe
APC AR4038LIA Rack 38U Freistehendes Gestell Schwarz, Ahornfarbe
APC AR4038LIA Rack 38U Freistehendes Gestell Schwarz, Ahornfarbe
Artikel-Nr.:
     CIDE3-110484177
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR4038LIA
EAN/GTIN:
     731304621805
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
820 mm
Verpackungstiefe
1200 mm
Verpackungshöhe
2051 mm
Paketgewicht
303000 g
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Merkmale
Rack-Kapazität
38U
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
1500 kg
Produktfarbe
Schwarz, Ahornfarbe
Vordertürenkonstruktion
Holzvenier
Art der Vordertür
Blind
Vordertür-Schlüsselverriegelung
Ja
Schalldicht
Ja
Haupt-PDU
Ja
PDU-Typen
Standard
Anzahl der C13-Koppler
8
Zertifizierung
EIA-310D
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
750 mm
Tiefe
1130.4 mm
Höhe
1940 mm
Gewicht
259000 g
Montagetiefe (min.)
690 mm
Montagetiefe (max.)
830 mm
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank apc, 19 zoll gestellrahmen, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.060,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.341,39*
€ 5.166,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.294,12*
€ 5.110,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.160,45*
€ 4.950,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.097,49*
€ 4.876,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.060,31*
€ 4.831,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.