Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siku 1568 maßstabsgetreue modell Stadtautomodell Vormontiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siku 1568 maßstabsgetreue modell Stadtautomodell Vormontiert
Siku 1568 maßstabsgetreue modell Stadtautomodell Vormontiert
Siku 1568 maßstabsgetreue modell Stadtautomodell Vormontiert
Siku 1568 maßstabsgetreue modell Stadtautomodell Vormontiert
Siku 1568 maßstabsgetreue modell Stadtautomodell Vormontiert
Siku 1568 maßstabsgetreue modell Stadtautomodell Vormontiert
Siku 1568 maßstabsgetreue modell Stadtautomodell Vormontiert
Artikel-Nr.:
     CIDE3-110485891
Hersteller:
     Siku
Herst.-Nr.:
     1568
EAN/GTIN:
     4006874015689
Suchbegriffe:
Spielzeug-Modellautos
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Produktinformationen "Land Rover Defender Feuerwehr"

Robust, leistungsstark, unaufhaltsam! Der Land Rover Defender zählt zu den legendärsten Geländefahrzeugen der Automobilwelt – und das schon seit über 70 Jahren. Kein Wunder also, dass auch die Feuerwehr auf den Defender setzt und ihn für Einsätze im unwegsamen Gelände nutzt. Mit seiner Metall-Karosserie und den sportlichen Felgen mit gummierter Lauffläche trotzt auch der Modell-Defender beim Spielen Wind und Wetter. Das große, verglaste Sonnendach gewährt freien Blick ins Fahrzeuginnere, das ebenfalls im kleinen Maßstab originalgetreu und aus robustem Kunststoff gefertigt ist. Die auffällige, feuerwehrrote Lackierung mit gelben Farbakzenten und der blaue Signalbalken auf dem Dach machen sofort klar: Dieser Defender ist immer im Einsatz und allzeit bereit für kleine und große Offroad-Rettungsaktionen. Wie immer bei siku sind Schweinwerfer und Heckleuchten originalgetreu nachgedruckt. Zudem kommt der Land Rover Defender Feuerwehr serienmäßig mit silbernen Felgen und integrierter Anhängerkupplung, dank der er mit verschiedenen siku-Anhängermodellen kombiniert werden kann.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
78 mm
Tiefe
36 mm
Höhe
35 mm
Merkmale
Produkttyp
Stadtautomodell
Bauart
Vormontiert
Ursprünglicher Modellname
Land Rover Defender
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Material
Metall, Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Grau, Rot, Gelb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.