Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 24376 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 24376 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 24376 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE3-110498973
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     24376
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
3000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Kabeladern
18
Leiterquerschnitt
0.5 mm²
AWG Kabelgröße
20
Kupferindex
86 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-30 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 17,86*
€ 21,25
pro Meter
ab 2 Meter
€ 17,65*
€ 21,00
pro Meter
ab 5 Meter
€ 16,80*
€ 19,99
pro Meter
ab 10 Meter
€ 16,13*
€ 19,19
pro Meter
ab 20 Meter
€ 15,52*
€ 18,47
pro Meter
ab 100 Meter
€ 15,49*
€ 18,43
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 15,43*
€ 18,36
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 12,58*
€ 14,97
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.