Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP TS-h987XU-RP NAS Rack (1U) Ethernet/LAN Schwarz E-2334


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QNAP TS-h987XU-RP NAS Rack (1U) Ethernet/LAN Schwarz E-2334
QNAP TS-h987XU-RP NAS Rack (1U) Ethernet/LAN Schwarz E-2334
QNAP TS-h987XU-RP NAS Rack (1U) Ethernet/LAN Schwarz E-2334
QNAP TS-h987XU-RP NAS Rack (1U) Ethernet/LAN Schwarz E-2334
QNAP TS-h987XU-RP NAS Rack (1U) Ethernet/LAN Schwarz E-2334
QNAP TS-h987XU-RP NAS Rack (1U) Ethernet/LAN Schwarz E-2334
QNAP TS-h987XU-RP NAS Rack (1U) Ethernet/LAN Schwarz E-2334
QNAP TS-h987XU-RP NAS Rack (1U) Ethernet/LAN Schwarz E-2334
Artikel-Nr.:
     CIDE3-110501363
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TS-H987XU-RP-E2334-16G-PUR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Rack Server
Weitere Informationen:
Energie
Platzierung der Stromversorgung
Eingebaut
Kapazität der Stromversorgungseinheit
300 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
2
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
120.58 W
Stromverbrauch (HDD-Standby)
114.6 W
Ventilatoren Spannung
12 V
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
100,1000,2500,5000,10000 Mbit/s
Unterstützte Ethernet-LAN-Datenrate (max.)
10000 Mbit/s
DHCP-Server
Ja
iSCSI-Unterstützung
Ja
Wake-on-LAN bereit
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
479 mm
Höhe
43.3 mm
Gewicht
8430 g
Paketgewicht
11130 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
USB Anschluss
Ja
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
PCI Express x8-Steckplätze (Gen 4.x)
1
Gleichzeitige Verbindungen
11000
Leistungen
Typ
NAS
Geräteklasse
Großunternehmen
Backup-Funktion
Ja
Backup-Funktionen
Cloud, iSCSI LUN
Mehrsprachige Unterstützung
Ja
Schnappschuss
Ja
Management-Protokolle
SNMP V2/V3
Zugriffsrechteverwaltung gemeinsamer Ordner
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES, FIPS 140-2, HTTPS, SSH
Zugriffkontrollliste
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Integrierter FTP-Server
Ja
Unterstützter Browser
Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox
Systemprotokoll
Ja
Hot Spare
Ja
Datenträger-Überprüfung
Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
Gemeinsamer Ordner
Thick, Thin
Design
Gehäusetyp
Rack (1U)
Kühlung
Aktiv
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
4 Lüfter
Lüfterdurchmesser
40 mm
LED-Anzeigen
HDD, LAN, Status
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel Xeon E
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
E-2334
Prozessor-Taktfrequenz
3.4 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
4.8 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Threads
8
CPU Konfiguration (max)
1
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
9
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
RAID-Unterstützung
Ja
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA, U.2
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,3.5 "
RAID Level
0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD
Online-RAID-Erweiterung
Ja
RAID-Neuaufbau
Ja
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Unterstützte Dateisysteme
FAT32, HFS+, NTFS, ZFS, exFAT, ext3, ext4
Disk-Roaming
Ja
Software
Installiertes Betriebssystem
QuTS hero
Version des Betriebsystems
h5.0.1
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Ja
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Maximum unterstützte RAM
128 GB
Speicherkartensteckplätze
4
Memory Formfaktor
UDIMM
ECC
Ja
Flash-Speicher
5000 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, LAN (RJ-45)
Anzahl Stromkabel
2
Anzahl von Schrauben
52
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.313,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.476,16*
€ 5.326,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.456,76*
€ 5.303,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.370,78*
€ 5.201,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.326,56*
€ 5.148,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.313,42*
€ 5.132,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.