Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust GXT924W YBAR+ Maus Gaming rechts USB Typ-A Optisch 25600 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust GXT924W YBAR+ Maus Gaming rechts USB Typ-A Optisch 25600 DPI
Trust GXT924W YBAR+ Maus Gaming rechts USB Typ-A Optisch 25600 DPI
Trust GXT924W YBAR+ Maus Gaming rechts USB Typ-A Optisch 25600 DPI
Trust GXT924W YBAR+ Maus Gaming rechts USB Typ-A Optisch 25600 DPI
Trust GXT924W YBAR+ Maus Gaming rechts USB Typ-A Optisch 25600 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE3-110604173
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     24891
EAN/GTIN:
     8713439248913
Suchbegriffe:
Gaming Maus
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Hochleistungsfähige Gaming-Maus mit 25K DPI-Sensor und voller RGB LED-Beleuchtung

Zapf deine Sensoren an
YBAR+ ist Gaming auf höchstem Niveau - mit einem 25k-Hochleistungssensor, der eine Auflösung von bis zu 25.600 DPI bietet, 50G-Beschleunigung, einer Abruffrequenz von bis zu 1000 Hz und einer Tracking-Geschwindigkeit von 400 IPS, setzt diese Maus ganz neue Maßstäbe!

Wahnsinnig umweltfreundlich
Wenn es etwas gibt, das besser ist als eine wahnsinnig gute Maus, dann ist es eine wahnsinnig gute umweltfreundliche Maus. YBAR+ besteht bis zu 60 % aus Recyclingkunststoff. Für grüneres Gamen, mit dem du dir selbst und der Umwelt einen Gefallen tust.

Leg die Latte höher
Eine Maus der nächsten Dimension - komfortables Design, erstklassige Verarbeitung und reibungsarme Gleitpads ermöglichen bequeme, stilgerechte und flüssige Bewegungen für all deine Gaming-Sessions. Gaming hat sich noch nie so gut angefühlt (oder so gut ausgesehen)!

Spiel doch, wie du willst
Jeder Spieler hat seinen ganz individuellen Gaming-Stil. Deswegen erlaubt YBAR+ dir, genauso zu spielen, wie es dir am besten passt. Mit den sechs software-programmierbaren Tasten kannst du DPI-Geschwindigkeit, Makros und Beleuchtung einstellen, für deine nächste Gewinnserie.

Die Erleuchtung
Mit YBAR+ gehörst du auf jeden Fall zur coolen Klicke. Die Maus hat eine ausdrucksstarke RGB-Beleuchtung sowie einstellbare Farben und Effekte, mit denen du dein Gaming-Setup immer wieder mega-cool gestalten kannst. Multicolor-Kontrolle!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
67 mm
Tiefe
123 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
137 g
Energie
Energiequelle
Kabel
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Ergonomie
Kabellänge
1.8 m
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Weiß
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Maus
Zweck
Gaming
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
25600 DPI
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
6
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Programmierbare Mausknöpfe
Ja
Anzahl der programmierbaren Tasten
6
Tastenfunktionen
DPI-Schalter
Maus-Tracking-Geschwindigkeit
400 ips
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Beschleunigung (Max.)
50 G
Stimmabgabe Rate
1000 Hz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,50*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,64*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.