Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Playmobil Mini Cooper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Playmobil Mini Cooper
Playmobil Mini Cooper
Playmobil Mini Cooper
Playmobil Mini Cooper
Playmobil Mini Cooper
Playmobil Mini Cooper
Playmobil Mini Cooper
Playmobil Mini Cooper
Playmobil Mini Cooper
Playmobil Mini Cooper
Artikel-Nr.:
     CIDE3-110628678
Hersteller:
     Playmobil
Herst.-Nr.:
     70921
EAN/GTIN:
     4008789709219
Suchbegriffe:
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Das Kultauto und Raumwunder aus Großbritannien. Jetzt auch von PLAYMOBIL: die Stilikone im Set mit passenden Figuren und Accessoires aus einer Londoner Großstadtszenerie der 70er Jahre.
Alle Autofreunde können sich auf eine echte Legende aus Großbritannien freuen: den Mini Cooper. Nicht nur Mr. Bean, sondern auch die Beatles fuhren dieses legendäre Kultauto. Wie kein anderes Auto verkörpert der Mini Cooper klassischen britischen Stil in einem kleinen, spaßigen und wendigen Paket. Kein Wunder, dass das Design des Original Minis für knapp 41 Jahre fast unverändert blieb. Der Mini Cooper bietet viel Auto auf wenig Raum – für den Designer Alec Issigonis stand „kreative Raumnutzung“ und „Konzentration auf das Wesentliche“ so sehr im Vordergrund, dass weder Heizung noch Radio im Auto Platz fanden und anstelle versenkbarer Fenster Schiebefenster zum Einsatz kamen. Wie das Original lässt auch das PLAYMOBIL-Modell jedes Sammlerherz höherschlagen. Die Heckklappe kann geöffnet werden und über das abnehmbare Dach können vier Figuren in das kleine Raumwunder einsteigen. Der Mini Cooper von PLAYMOBIL glänzt nicht nur durch das liebevolle und detailgetreue Design, sondern auch durch hochwertige Einzelteile in edler Chromoptik. Wie es sich für ein britisches Auto gehört, sind Lenkrad und Fahrersitz auf der rechten Seite. Neben zwei Figuren im farbenfrohen 70er-Jahre-Outfit mit Dalmatiner befindet sich auch ein Polizist in typisch englischer Uniform im Set. Maße: 18,5 x 10 x 8 cm (LxBxH)
Weitere Informationen:
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Lieferumfang
Figur enthalten
Ja
Anzahl der Spielzeugfiguren
4 Stück(e)
Merkmale
Produkttyp
Auto
Produktfarbe
Blau, Weiß
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
5 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.