Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Gästebewirtung
>
Getränke
>
Schaumwein
>
Champagner
>
Artikel
Moët & Chandon Ice Impérial 0,75 l Weiß Champagner
Menge:
Flasche
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE3-110629721
Hersteller:
Moët & Chandon
Herst.-Nr.:
1049055
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Champagne
Champagner
Dom Perignon
Dom Pérignon
Weitere Informationen:
Merkmale
Volumen (l)
0.75 l
Art des Weins
Weiß
Name des Weines
Champagner
Rebsorte
Chardonnay, Schwarzriesling, Pinot Noir
Ursprungsland
Frankreich
Anzahl
1
... >
Getränke
>
Alkoholische Getränke
>
Sekt
Weitere Suchbegriffe:
champagner 0,75 l
,
champagne
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 52,545*
Preis gilt ab 500 Flaschen
1 Flasche enthält 0,75 Liter (ab € 70,06* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 68,325*
€ 81,307
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 68,245*
€ 81,212
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 65,365*
€ 77,784
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 64,355*
€ 76,582
pro Flasche
ab 500 Flaschen
€ 52,545*
€ 62,529
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen