Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matrox LUMA A310F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Matrox LUMA A310F
Matrox LUMA A310F
Matrox LUMA A310F
Matrox LUMA A310F
Artikel-Nr.:
     CIDE3-110642405
Hersteller:
     Matrox
Herst.-Nr.:
     LUMA-A310F
EAN/GTIN:
     790750261089
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
Intel Arc
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
6.86 mm
Breite
16.76 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
4 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Technische Details
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
Intel
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2022
Mindestsystemvoraussetzungen
Single available PCIe 3.0 (or newer) x8 slot, Resizable BAR (reBAR) or Smart Access Memory (SAM)
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
50 W
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
OpenGL-Version
4.6
OpenCL-Version
3.0
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.3
Design
Kühlung
Aktiv
Formfaktor
Half-Height/Half-Length (HH/HL)
Höhe der Halterung
Full-Height (FH)
Anzahl Slots
1
Zertifizierung
• Regulatory compliance: FCC (US) Class B, CE (European Union) Class B, RCM (Australia/New Zealand) Class B, KC (Korea) Class B, ICES-3 (Canada) Class B, UKCA (United Kingdom) Class B • Environmental compliance: EU RoHS, China RoHS, REACH
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 4.0
Anzahl Mini DisplayPorts
4
DisplayPorts-Version
2.1
Weitere Suchbegriffe: matrox grafikkarte, intel arc, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 448,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 500,89*
€ 596,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,61*
€ 590,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,62*
€ 574,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,46*
€ 568,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,27*
€ 533,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Matrox
CAB-MDP-DPF
ab € 15,29*
Zubehör
Matrox
SK-SLNB-4F
ab € 46,05*
Zubehör
Matrox
SK-SLNB-6
ab € 53,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.