Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-PRO WV-U85402-V2L Sicherheitskamera Kuppel Draußen 2688 x 1520 Pixel Zimmerdecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
i-PRO WV-U85402-V2L Sicherheitskamera Kuppel Draußen 2688 x 1520 Pixel Zimmerdecke
i-PRO WV-U85402-V2L Sicherheitskamera Kuppel Draußen 2688 x 1520 Pixel Zimmerdecke
Artikel-Nr.:
     CIDE3-110732831
Hersteller:
     i-PRO
Herst.-Nr.:
     WV-U85402-V2L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Domekamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
2
Audio
Unterstützte Audioformate
AAC-LC, G.711, G.726
Audio-Entdeckung
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv6: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, SMTP, DNS, NTP, SNMPv1/v2/v3, DHCPv6, RTP, MLD, ICMP, ARP, IEEE 802.1X, DiffServ, LLDP, MQTT
Anzahl der gleichzeitigen Live-View-Kanäle
24 Kanäle
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
2
Größe des Bildsensors
1/2.7 "
Objektiv
Optischer Zoom
2.5 x
Autofokus
Ja
Brennweitenbereich
2.9 - 7.3 mm
Normaler Fokusbereich
1 m
Abstandsfeststellung (wide)
45.1 m
Abstandsfeststellung (tele)
136.5 m
Abstandsbeobachtung (wide)
18 m
Abstandsbeobachtung (tele)
54.6 m
Abstandserkennung (wide)
9 m
Abstandserkennung (tele)
27.3 m
Abstandsermittlung (wide)
4.5 m
Abstandsermittlung (tele)
13.6 m
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
40 m
LED Typ
IR
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 100 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
105 mm
Gewicht
1800 g
Video
Maximale Auflösung
2688 x 1520 Pixel
Megapixel insgesamt
4 MP
Unterstützte Videoformate
H.264, H.265
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Geräuschunterdrückung
Ja
Gegenlichtkompensation
Ja
Highlight-Kompensation (HLC)
Ja
Kamera
Weißabgleich
ATW, AWC
Design
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Kuppel
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP67
IK-Kodex
IK10
Leistungen
Unterstützte Positionierung
Draußen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Dynamischer Bereich
108 dB
Merkmale
NDAA-Konformität
Ja
Weitere Suchbegriffe: ip-kamera outdoor, ip-kamera
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 788,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 907,27*
€ 1.079,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 900,84*
€ 1.072,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 868,39*
€ 1.033,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 839,75*
€ 999,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 788,09*
€ 937,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.