Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel USG FLEX 100H Firewall (Hardware) 3 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zyxel USG FLEX 100H Firewall (Hardware) 3 Gbit/s
Zyxel USG FLEX 100H Firewall (Hardware) 3 Gbit/s
Zyxel USG FLEX 100H Firewall (Hardware) 3 Gbit/s
Zyxel USG FLEX 100H Firewall (Hardware) 3 Gbit/s
Zyxel USG FLEX 100H Firewall (Hardware) 3 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE3-110802038
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     USGFLEX100H-EU0101F
EAN/GTIN:
     4718937622429
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Router
zyxel router
hardware-firewall
Weitere Informationen:
Leistungen
Wärmeableitung
40.365 BTU/h
Datenübertragung
Firewall-Durchsatz
3 Gbit/s
VPN-Durchsatz
0.75 Gbit/s
IPS/IDS Durchsatz
1500 Mbit/s
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
278 mm
Verpackungshöhe
189 mm
Verpackungstiefe
99 mm
Paketgewicht
1620 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
BSMI, CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), Niederspannungsrichtlinie (LVD)
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
8
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Konsolen-Port
RJ-45
Netzwerk
Anzahl VPN-Tunnels
50
Anzahl der VLANs
16
Sonstige Funktionen
Firewall Durchsatz
3000 Mbit/s
VPN Durchsatz
750 Mbit/s
Sicherheit
VPN Unterstützung
IKEv2, IPSec, SSL
Gewicht und Abmessungen
Breite
216 mm
Tiefe
143 mm
Höhe
33 mm
Gewicht
1040 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Leistung
Energie
Eingangsstrom
2 A
DC input Spannung
12 V
Stromverbrauch (max.)
17 W
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 471,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,59*
€ 569,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,84*
€ 568,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,95*
€ 567,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,85*
€ 566,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,84*
€ 561,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.