Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel USG FLEX 200HP Firewall (Hardware) 5 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zyxel USG FLEX 200HP Firewall (Hardware) 5 Gbit/s
Zyxel USG FLEX 200HP Firewall (Hardware) 5 Gbit/s
Zyxel USG FLEX 200HP Firewall (Hardware) 5 Gbit/s
Zyxel USG FLEX 200HP Firewall (Hardware) 5 Gbit/s
Zyxel USG FLEX 200HP Firewall (Hardware) 5 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE3-110802040
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     USGFLEX200HP-EU0101F
EAN/GTIN:
     4718937622795
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Kommunikation Gesamtübersicht
Router
hardware-firewall zyxel
Die USG FLEX H-Serie bietet sicheren und schnellen Schutz, schnelles Virtual Private Network (VPN) und Unified Threat Management (UTM). Es ist ein mehrschichtiger Ansatz zum Schutz der Firewall, der Netzwerkinfrastruktur und der Benutzer. Er basiert auf der leistungsstarken Hardware von Zyxel und der hochmodernen AI Security Cloud-Architektur.

Ultrahohe Leistung
Ultra-Hochleistung dank unserer Multi-Core-Hardware der nächsten Generation und der Fastpath-Technologie, die eine äußerst effiziente Datenverarbeitung ermöglicht. Mit der USG FLEX H-Serie wird die Leistung um das Dreifache gesteigert und die CPU-Auslastung optimiert, um den Anforderungen anspruchsvoller und schneller Netzwerke gerecht zu werden.
Weitere Informationen:
Leistungen
Wärmeableitung
191.9 BTU/h
Datenübertragung
Firewall-Durchsatz
5 Gbit/s
VPN-Durchsatz
1.2 Gbit/s
IPS/IDS Durchsatz
2000 Mbit/s
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
427 mm
Verpackungshöhe
247 mm
Verpackungstiefe
73 mm
Paketgewicht
2680 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
BSMI, CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), Niederspannungsrichtlinie (LVD)
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
8
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000,2500 Mbit/s
Konsolen-Port
RJ-45
Netzwerk
Anzahl der VLANs
32
Sonstige Funktionen
Firewall Durchsatz
5000 Mbit/s
VPN Durchsatz
1200 Mbit/s
Sicherheit
VPN Unterstützung
IKEv2, IPSec, SSL
Gewicht und Abmessungen
Breite
272 mm
Tiefe
187 mm
Höhe
36 mm
Gewicht
1520 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Leistung
Energie
Eingangsstrom
3.42 A
DC input Spannung
19 V
Stromverbrauch (max.)
62 W
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 788,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 838,98*
€ 998,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 836,95*
€ 995,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 821,51*
€ 977,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 802,99*
€ 955,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 788,36*
€ 938,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.