Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel USG FLEX 500H Firewall (Hardware) 10 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zyxel USG FLEX 500H Firewall (Hardware) 10 Gbit/s
Zyxel USG FLEX 500H Firewall (Hardware) 10 Gbit/s
Zyxel USG FLEX 500H Firewall (Hardware) 10 Gbit/s
Zyxel USG FLEX 500H Firewall (Hardware) 10 Gbit/s
Zyxel USG FLEX 500H Firewall (Hardware) 10 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE3-110802046
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     USGFLEX500H-EU0101F
EAN/GTIN:
     4718937622832
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Router
hardware-firewall zyxel
hardware-firewall
Weitere Informationen:
Leistungen
Wärmeableitung
211.3 BTU/h
Datenübertragung
Firewall-Durchsatz
10 Gbit/s
VPN-Durchsatz
2 Gbit/s
IPS/IDS Durchsatz
3500 Mbit/s
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
350 mm
Verpackungshöhe
149 mm
Verpackungstiefe
244 mm
Paketgewicht
2930 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
BSMI, CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), Low Voltage Directive (LVD)
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
12
Konsolen-Port
RJ-45
Netzwerk
Anzahl der VLANs
64
Sonstige Funktionen
Firewall Durchsatz
10000 Mbit/s
VPN Durchsatz
2000 Mbit/s
Sicherheit
VPN Unterstützung
IKEv2, IPSec, SSL
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
182 mm
Höhe
43.5 mm
Gewicht
1640 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Leistung
Energie
Eingangsstrom
4.736 A
DC input Spannung
19 V
Stromverbrauch (max.)
68 W
Weitere Suchbegriffe: router 12-port
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 993,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.063,87*
€ 1.266,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.061,46*
€ 1.263,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.047,37*
€ 1.246,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.028,71*
€ 1.224,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 993,30*
€ 1.182,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.