Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel USG FLEX 200H Firewall (Hardware) 5 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zyxel USG FLEX 200H Firewall (Hardware) 5 Gbit/s
Zyxel USG FLEX 200H Firewall (Hardware) 5 Gbit/s
Zyxel USG FLEX 200H Firewall (Hardware) 5 Gbit/s
Zyxel USG FLEX 200H Firewall (Hardware) 5 Gbit/s
Zyxel USG FLEX 200H Firewall (Hardware) 5 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE3-110802048
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     USGFLEX200H-EU0101F
EAN/GTIN:
     4718937622757
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Router
hardware-firewall zyxel
hardware-firewall
Weitere Informationen:
Leistungen
Wärmeableitung
58.75 BTU/h
Datenübertragung
Firewall-Durchsatz
5 Gbit/s
VPN-Durchsatz
1.2 Gbit/s
IPS/IDS Durchsatz
2000 Mbit/s
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
427 mm
Verpackungshöhe
247 mm
Verpackungstiefe
73 mm
Paketgewicht
2430 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Low Voltage Directive (LVD), BSMI, CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC)
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
8
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000,2500 Mbit/s
Konsolen-Port
RJ-45
Netzwerk
Anzahl der VLANs
32
Sonstige Funktionen
Firewall Durchsatz
5000 Mbit/s
VPN Durchsatz
1200 Mbit/s
Sicherheit
VPN Unterstützung
IKEv2, IPSec, SSL
Gewicht und Abmessungen
Breite
272 mm
Tiefe
187 mm
Höhe
36 mm
Gewicht
1520 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Leistung
Energie
Eingangsstrom
2 A
DC input Spannung
12 V
Stromverbrauch (max.)
22 W
Weitere Suchbegriffe: 8 port router
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 765,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 829,33*
€ 986,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 828,39*
€ 985,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 817,86*
€ 973,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 801,07*
€ 953,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 765,74*
€ 911,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.