Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rivacase Gremio 5717 17 l 1 Stück(e) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rivacase Gremio 5717 17 l 1 Stück(e) Grau
Rivacase Gremio 5717 17 l 1 Stück(e) Grau
Rivacase Gremio 5717 17 l 1 Stück(e) Grau
Rivacase Gremio 5717 17 l 1 Stück(e) Grau
Rivacase Gremio 5717 17 l 1 Stück(e) Grau
Rivacase Gremio 5717 17 l 1 Stück(e) Grau
Rivacase Gremio 5717 17 l 1 Stück(e) Grau
Rivacase Gremio 5717 17 l 1 Stück(e) Grau
Rivacase Gremio 5717 17 l 1 Stück(e) Grau
Rivacase Gremio 5717 17 l 1 Stück(e) Grau
Rivacase Gremio 5717 17 l 1 Stück(e) Grau
Rivacase Gremio 5717 17 l 1 Stück(e) Grau
Rivacase Gremio 5717 17 l 1 Stück(e) Grau
Rivacase Gremio 5717 17 l 1 Stück(e) Grau
Rivacase Gremio 5717 17 l 1 Stück(e) Grau
Rivacase Gremio 5717 17 l 1 Stück(e) Grau
Rivacase Gremio 5717 17 l 1 Stück(e) Grau
Rivacase Gremio 5717 17 l 1 Stück(e) Grau
Rivacase Gremio 5717 17 l 1 Stück(e) Grau
Rivacase Gremio 5717 17 l 1 Stück(e) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-110846419
Hersteller:
     RIVACASE
Herst.-Nr.:
     5717 GREY COOLER BAG
EAN/GTIN:
     4260709011837
Suchbegriffe:
Isoliertasche
Kühltasche
Thermotasche
isoliertasche
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Höhe
220 mm
Gewicht
350 g
Tiefe
350 mm
Merkmale
Volumen (l)
17 l
Produktfarbe
Grau
Material
Polyester
Verschlussart
Reißverschluss
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.