| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-110846450 Herst.-Nr.: 5563 BLUE BACKPACK EAN/GTIN: 4260709011851 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 310 mm | | Tiefe | 150 mm | | Höhe | 400 mm | | Gewicht | 290 g | | Volumen (l) | 18 l | | Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H) | 235 x 20 x 330 mm | Verpackungsdaten | Anzahl | 1 | Merkmale | Rucksack-Typ | Lässiger Rucksack | | Produkthauptfarbe | Blau | | Material | Polyester | | Stil | Urban | | Färbung | Monochromatisch | | Empfohlenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Außentaschen | Fronttasche, Seitentasche | | Innentaschen | Reißverschlusstasche | | Reißverschlusstaschen | Ja | | Schultergurt | Ja | | Griff(e) | Ja | | Verschlussart | Reißverschluss | | Wasserabweisend | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rucksack, back pack, Ranzen, Tornister, Schultasche, Schultaschen |
| | |
| |