Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Vero V7 V277 E Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Vero V7 V277 E Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Acer Vero V7 V277 E Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Acer Vero V7 V277 E Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Acer Vero V7 V277 E Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Acer Vero V7 V277 E Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Acer Vero V7 V277 E Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Acer Vero V7 V277 E Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-110846925
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     UM.HV7EE.E03
EAN/GTIN:
     4711121535079
Suchbegriffe:
Acer Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
TCO
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1439228
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 25 °
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
614 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
225 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
455 mm
Gewicht (mit Ständer)
5600 g
Breite (ohne Standfuß)
614 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
66.7 mm
Höhe (ohne Standfuß)
455 mm
Gewicht (ohne Ständer)
4790 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
2 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
21 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
26 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (max.)
26 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Produktfarbe
Schwarz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
100 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
4 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Kontrastverhältnis (dynamisch)
100000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.31 x 0.31 mm
Sichtbare Größe (horizontal)
598 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
336 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
68.6 cm
Farbtiefe
6 Bit
sRGB Abdeckung (klassisch)
99 %
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,04*
€ 169,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,13*
€ 165,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,82*
€ 147,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,14*
€ 144,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,95*
€ 133,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
DS60-425BL1
ab € 48,50*
Zubehör
Neomounts
DS70-810BL2
ab € 130,26*
Zubehör
Neomounts
DS70S-950BL1
ab € 148,70*
Zubehör
Neomounts
FPMA-D550DBLACK
ab € 37,58*
Zubehör
Acer
LC.MON11.001
ab € 56,57*
Zubehör
Acer
LC.MON11.002
ab € 97,53*
Zubehör
Acer
SV.WLDAP.A02
ab € 6,31*
Zubehör
Acer
SV.WLDAP.A05
ab € 8,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.