Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edding 1340 Filzstift Schwarz, Gold, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edding 1340 Filzstift Schwarz, Gold, Grau
Edding 1340 Filzstift Schwarz, Gold, Grau
Edding 1340 Filzstift Schwarz, Gold, Grau
Edding 1340 Filzstift Schwarz, Gold, Grau
Edding 1340 Filzstift Schwarz, Gold, Grau
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE3-110851059
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-1340-4-2
EAN/GTIN:
     4057305049957
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Weiche und flexible Pinselspitze: Für sanftes Schreiben und Malen. Gemischtes Set aus Pinselstiften mit glänzender Metallic-Tinte und Farbtinte. Vielseitig einsetzbar, z.B. für Handlettering, Karten, Bullet Journale, Gästebücher, Geschenke. Die Kappe kann auf das Schaftende gesteckt werden, sodass sie nicht verloren gehen kann.

Die Farben der Pinselstifte setzen besondere Akzente und behalten dank ihrer hohen Lichtechtheit ihre Farbintensität - ohne vorheriges Schütteln. Die aufgetragenen Farben sind lebendig und decken gut. Die schnell trocknende Farbe bleicht nicht durch Lichteinstrahlung aus. Der Pinselstift verfügt über eine weiche und flexible Pinselspitze von 1-6 mm Breite und ist in verschiedenen Farbtönen erhältlich. Die Farbstoffe sind in wasserbasierter Tinte gelöst, die durch das Filtersystem des Stiftes in die Feder gelangt und dort auf die Oberfläche aufgetragen wird. Der goldene Metallic-Pinselstift deckt gut und ist auch auch für das Gestalten von dunklen Untergründen, wie schwarzem Papier geeignet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Farben
4 Farben
Schreibfarben
Schwarz, Gold, Grau
Typ der Spitze
Pinselspitze
Linienbreite
6 mm
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gehäuseform
Rund
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Breite
47 mm
Höhe
13 mm
Länge (mm)
210 mm

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.