| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-110851073 Herst.-Nr.: 4-1340-4 EAN/GTIN: 4057305049926 |
| |
|
| | |
| Die Farben des Metallic-Pinselstifts setzen besondere Akzente in puncto Brillanz und Leuchtkraft und behalten dank ihrer hohen Lichtechtheit ihre Farbintensität - ohne vorheriges Schütteln. Die aufgetragenen Farben sind lebendig und decken gut. Die schnell trocknende Farbe bleicht nicht durch Lichteinstrahlung aus. Der Pinselstift verfügt über eine weiche und flexible Pinselspitze von 1-6 mm Breite und ist in verschiedenen Farbtönen erhältlich. Die Farbstoffe sind in wasserbasierter Tinte gelöst, die durch das Filtersystem des Stiftes in die Feder gelangt und dort auf die Oberfläche aufgetragen wird. Das XMAS-Set beinhaltet eine weihnachtliche Farbauswahl (Silber, Gold, metallic-grün und metallic-rot) zur Gestaltung von Weihnachtsdeko, Platzkärtchen fürs Fest, Weihnachtskarten, Geschenkanhängern oder Geschenkpapier und wird als 4-teiliges Set in einer hochwertigen Kartonverpackung geliefert. Diese ist wiederverschließbar, so dass die Stifte nach Gebrauch wieder ordentlich verstaut werden können. Weitere Informationen: Merkmale | Anzahl der Farben | 4 Farben | | Schreibfarben | Gold, Grün, Metallic rot, Silber | | Typ der Spitze | Pinselspitze | | Linienbreite | 6 mm | | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Gehäuseform | Rund | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 210 mm | | Breite | 47 mm | | Höhe | 13 mm |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Fasermaler Kalligraphie, Kalligrafiestift, Kalligrafiestifte, Kalligraphiestift, Brushpen, Fasermaler Brushpen, Pinsel-Fasermaler, Pinsel-Faserstift, Pinselmaler, Pinselmarker, fasermaler edding set, fasermaler kalligraphie, kalligrafiestift edding |
| | |
| |