Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leifheit AirBoard Compact M Bügelbrett in Originalgröße 1200 x 380 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leifheit AirBoard Compact M Bügelbrett in Originalgröße 1200 x 380 mm
Leifheit AirBoard Compact M Bügelbrett in Originalgröße 1200 x 380 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE3-110855400
Hersteller:
     Leifheit
Herst.-Nr.:
     72585
EAN/GTIN:
     4006501725851
Suchbegriffe:
Bügelbezug
Bügelbrett-Bezug
Bügelbrettbezug
Bügeltisch-Bezug
  • Ultra leichte Bügelfläche: 120 x 38 cm
    - Thermo-Reflect für 33%* schnelleres Bügeln
    - Feste Bügeleisenablage
    - Besonders leichter, kompakter und trotzdem stabiler Bügeltisch
    - Bügeltischhöhe verstellbar: 75 – 88 cm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Plattengröße (B x T)
1200 x 380 mm
Höhe (min)
750 mm
Höhe (max)
880 mm
Leistungen
Typ
Bügelbrett in Originalgröße
Faltbar
Ja
Höhenverstellung
Ja
Beine
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,19*
€ 94,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,73*
€ 91,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,48*
€ 91,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,72*
€ 90,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,53*
€ 75,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leifheit
72586
ab € 67,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.