Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 02676-001 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Drinnen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 02676-001 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Drinnen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Axis 02676-001 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Drinnen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Axis 02676-001 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Drinnen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Axis 02676-001 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Drinnen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Axis 02676-001 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Drinnen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Axis 02676-001 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Drinnen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE3-110872483
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     02676-001
EAN/GTIN:
     7331021081512
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Diese unauffällige Dome-Kamera liefert bei schwierigen Lichtverhältnissen eine hervorragende Bildqualität. Dank integrierter Deep Learning Processing Unit bietet sie fortschrittliche Analysefunktionen auf der Grundlage von Edge-basiertem Deep Learning. Außerdem ist Ihr Gerät durch Axis Edge Vault geschützt.

Tolle Bilder, zu jeder Zeit
Die AXIS M4215-V eignet sich ideal für Überwachungsanwendungen in Innenräumen und liefert eine hervorragende Bildqualität in 2 MP. Dank einem Variofokusobjektiv bietet diese erschwingliche Kamera ein flexibles Sichtfeld. Darüber hinaus sorgt sie durch die fernsteuerbare Zoomfunktion und den Remote-Fokus für gestochen scharfe Videos in hoher Auflösung und mit großartigen Details, wo dies erforderlich ist. Dank Lightfinder und WDR liefert diese Dome-Kamera mit Vario-Fokus auch bei schwierigen Lichtverhältnissen detailreiche Aufnahmen. Zusätzlich bietet Axis Edge Vault eine hardwarebasierte Cybersicherheitsplattform zur Gewährleistung der Integrität des Geräts und zum Schutz vor unbefugtem Zugriff.

Erweiterte Möglichkeiten
Die AXIS M4215-V bietet großartige Möglichkeiten zur Aufwertung Ihrer Kamera und Erweiterung der Funktionalität Ihres Überwachungssystems. So können Sie beispielsweise über einen HDMI™-Port und mit AXIS Face Detector Live-Videos und Gesichtserkennung auf einem öffentlichen Monitor anzeigen, um Diebstahl zu verhindern. Außerdem können Sie mit der AXIS T61 Series Audio- oder I/O-Konnektivität hinzufügen. Sie bietet hochentwickelte Analysefunktionen auf der Grundlage von Edge-basiertem Deep Learning, um wertvolle Metadaten bereitzustellen, die effiziente forensische Suchfunktionen in Live- oder aufgezeichneten Videos ermöglichen. Dank AXIS Object Analytics mit einer Funktion für die Verweildauer in einem bestimmten Bereich können Sie verfolgen, wann immer ein Objekt länger als eine vom Benutzer festgelegte Zeitspanne in einem definierten Bereich verweilt, um beispielsweise herumlungernde Personen zu erkennen.

Kompakt und unauffällig
Diese kompakte und flexible Dome-Kamera mit Vario-Fokus ermöglicht eine flexible und unauffällige Installation. Mit dem umfassenden Zubehörsortiment kann sie beinahe überall installiert werden und eignet sich somit ideal für Orte, die eine unauffällige Überwachung erfordern. Die Kamera kann einfach umlackiert werden und passt sich somit jeder Umgebung unauffällig an. Diese IK08-zertifizierte Kamera ist vor Verstellen des Aufzeichnungsfeldes und der Aufnahmeschärfe sowie gegen Stöße geschützt. Als Zubehör ist eine getönte Kuppel erhältlich, um die aktuelle Kameraausrichtung zu verbergen. Und dank des gegen Vandalismus, Stöße und Staub beständigen Gehäuses ist sie immer geschützt und sicher.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Betriebsanleitung
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPS, TLS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, NTS, RTSP, RTP, SRTP/RTSPS, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SSH, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, Link-Local address (ZeroConf)
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
Video-Bewegungsmelder
Ja
Aktiver Fälschungsalarm
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
Spiegel
Ja
Pixelzähler
Ja
Digest-Authentifizierung
Ja
Netzwerkzugriffsspeicher (NAS)
Ja
Energie
Energiequelle
PoE
Stromverbrauch (max.)
4.4 W
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))
2.7 W
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.8 "
Vollbildverfahren
Ja
Objektiv
Zoom-Fähigkeit
Ja
Maximale Blendenzahl
2,6
Minimale Blendenzahl
1,7
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Flash-Speicher
512 MB
Speicherkapazität
1024 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Höhe
71 mm
Durchmesser
120 mm
Gewicht
348 g
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt
2 MP
Videokompressionsformate
H.264, H.265, M-JPEG
Videoaufnahme
Ja
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Videostreaming
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie
2D-Rauschunterdrückung, 3D-Rauschunterdrückung
Datenschutz-Maskierung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Kamera
Kameraschwenkkontrolle
Ja
Kamera-Schwenksteuerung
Ja
Mindestbeleuchtung
0.14 Lux
Drehungswinkel
105 °
Betrachtungswinkel (horizontal)
93 - 47 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
50 - 26 °
Neigungswinkelbereich
-40 - 65 °
Schwenkbereich
-180 - 180 °
Kamera Verschlusszeit
1/25000 - 1/5 s
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Dome
Gehäusematerial
Aluminium, Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP42
IK-Kodex
IK08
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
PTZ Kontrolle
Ja
PTZ-Modi
Digitale PTZ
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Prozessor
Ambarella CV25
Eingebauter Prozessor
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Anzahl der Sprachen
19
Unterstützte Sprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Vietnamesisch
Zertifizierung
CSA, UL/cUL, BIS, UKCA, CE, KC, EAC, VCCI, RCM
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 406,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,82*
€ 561,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 468,32*
€ 557,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,34*
€ 529,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,61*
€ 517,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,03*
€ 483,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.