Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL AC239377 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR5 4800 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL AC239377 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR5 4800 MHz
DELL AC239377 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR5 4800 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-110875271
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     AC239377
EAN/GTIN:
     5397184790342
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
Desktop-PC-Speicher
Bei RAM (Random Access Memory) handelt es sich um eine Art von Hardware, die Ihr Computer zum Speichern von Informationen verwendet. Das Hinzufügen von Arbeitsspeicher ist eine der kosteneffektivsten Möglichkeiten zur Verbesserung der Leistung Ihres Computers.

Der in der Speicherauswahl angebotene Dell™ Arbeitsspeicher hat strenge Qualitäts- und Qualitätskontrolltests durchlaufen, um sicherzustellen, dass er mit Ihrem Dell System kompatibel ist und von Dell unterstützt wird. Wenn Sie nicht qualifizierte oder generische Produkte von anderen Anbietern verwenden, kann dies zu Ausfallzeiten führen, die Ihrem Unternehmen erhebliche Kosten verursachen und Ihr gesamtes System gefährden können.

Der nun angebotene Arbeitsspeicher kann hinsichtlich der Geschwindigkeit vom ursprünglichen Arbeitsspeicher des Systems abweichen, wurde jedoch für dieses qualifiziert. Bei einer gemeinsamen Installation wird der Arbeitsspeicher mit der Geschwindigkeit des langsamsten Moduls bzw. mit der höchsten vom System unterstützten Geschwindigkeit betrieben.
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
4800 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
Kompatible Produkte
PowerEdge C6620 PowerEdge HS5610 PowerEdge HS5620 PowerEdge MX760C PowerEdge R660 PowerEdge R6615 PowerEdge R6625 PowerEdge R760 PowerEdge R760XA PowerEdge R760XD2 PowerEdge R760xs PowerEdge R7615 PowerEdge R7625 PowerEdge R860 PowerEdge R960 PowerEdge T560 PowerEdge XE9680 PowerEdge XR5610 PowerEdge XR7620 PowerEdge XR8620t Precision Workstation 5860 Tower Precision Workstation 5860XL Tower Precision Workstation 7960 Rack Precision Workstation 7960 Tower Precision Workstation 7960XL Rack Precision Workstation 7960XL Tower
Weitere Suchbegriffe: Serverspeicher, ddr ram 16gb, ddr ram, ddr ram dell, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,82*
€ 217,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,39*
€ 207,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,53*
€ 195,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,18*
€ 190,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,48*
€ 174,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
Y3FRW
ab € 1.826,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.