Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VP2021-AT-E Kabelloses Präsentationssystem HDMI + VGA (D-Sub) Desktop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN VP2021-AT-E Kabelloses Präsentationssystem HDMI + VGA (D-Sub) Desktop
ATEN VP2021-AT-E Kabelloses Präsentationssystem HDMI + VGA (D-Sub) Desktop
ATEN VP2021-AT-E Kabelloses Präsentationssystem HDMI + VGA (D-Sub) Desktop
ATEN VP2021-AT-E Kabelloses Präsentationssystem HDMI + VGA (D-Sub) Desktop
Artikel-Nr.:
     CIDE3-111091808
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VP2021-AT-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
Kabelloses Präsentationssystem
aten hdmi switch
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Auflösung (VGA)
1920 x 1080 Pixel
Maximale Auflösung (HDMI)
4096 x 2160 Pixel
AirPlay-Spiegelung
Ja
Google Cast
Ja
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
4
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
-20 - 60 %
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 80 °C
Design
Formfaktor
Desktop
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Leistung
Gewicht und Abmessungen
Breite
104 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
28.3 mm
Gewicht
470 g
Antenne
Antennentyp
Extern
Anzahl der Antennen
2
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Netzwerk
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Frequenzband
2.4/5 GHz
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WEP, WPA, WPA2, WPA2-PSK
Maximaler Arbeitsabstand
30 m
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
HDMI + VGA (D-Sub)
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
VGA (D-Sub)-Ausgangsanschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Kopfhörerausgänge
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Weitere Suchbegriffe: kabelloses präsentationssystem
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 528,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 587,41*
€ 699,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 582,97*
€ 693,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 572,49*
€ 681,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 564,73*
€ 672,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 528,77*
€ 629,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.