Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aquapix WDV5630 Handkamerarekorder 13 MP 4K Ultra HD Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aquapix WDV5630 Handkamerarekorder 13 MP 4K Ultra HD Gelb
Aquapix WDV5630 Handkamerarekorder 13 MP 4K Ultra HD Gelb
Aquapix WDV5630 Handkamerarekorder 13 MP 4K Ultra HD Gelb
Aquapix WDV5630 Handkamerarekorder 13 MP 4K Ultra HD Gelb
Aquapix WDV5630 Handkamerarekorder 13 MP 4K Ultra HD Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE3-111092384
Hersteller:
     EasyPix
Herst.-Nr.:
     24013
EAN/GTIN:
     4260041686403
Suchbegriffe:
Camcorder
Videocamera
Videokamera
camcorder
Der WDV5630 Camcorder ist ein vielseitiger Begleiter für jedes Unterwasserabenteuer. Dank der wasserdichten Konstruktion können unvergessliche Momente im Pool, am Strand oder beim Schnorcheln bis zu einer Tiefe von 5 Metern festgehalten werden. Der 13 MP Sensor und eine Auflösung von bis zu 4K bei Videos und 56 MP bei Fotos sorgen für gestochen scharfe und detailreiche Aufnahmen. Bereit für jedes Abenteuer Der WDV5630 Camcorder ist nicht nur für seine beeindruckenden Unterwasseraufnahmen bekannt, sondern auch für seine Robustheit. Mit einem wasserdichten Gehäuse, das bis zu einer Tiefe von 5 Metern schützt, ist der Camcorder für jedes Abenteuer gerüstet. Ob unter Wasser, beim Wandern, Klettern oder Camping, Aquapix WDV5630 ist für jede Situation geeignet und bietet eine hohe Einsatzvielfalt. Faszinierende Welten einfangen Entdecken Sie die Schönheit der Unterwasserwelt. WDV5630 verfügt über einen 13 Megapixel Sensor und eine Fotoauflösung von bis zu 56 Megapixel für beeindruckende Unterwasserbilder mit lebendigen Farben. Die hochwertige 4K-Videoauflösung liefert professionelle Unterwasseraufnahmen mit erstaunlichen Details, die jedes Abenteuer unvergesslich machen. Ein Camcorder für alles Der WDV5630 Camcorder eignet sich nicht nur für Unterwasseraufnahmen, sondern auch für Landschafts- und Porträtaufnahmen. Mit einem 18-fachen Zoom, hoher Bildqualität und Funktionen wie Zeitraffer oder Endlosschleife ist die Kamera vielseitig einsetzbar. Ob im Urlaub, beim Sport oder im Alltag, Aquapix WDV5630 ist eine hervorragende Wahl für alle, die einen Camcorder suchen, der alles kann.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
370 g
Breite
135 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
60 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriekapazität
3400 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.8 V
Batteriekapazität
12.92 Wh
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Video
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Video-Auflösung
1280 x 720,1920 x 1080,2720 x 1530,3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080p, 2160p
Kamera
Camcorder Typ
Handkamerarekorder
Selbstauslöser Verzögerung
2,5,10 s
Speichermedium
Aufzeichnungsmedien
Speicherkarte
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
128 GB
Fokussierung
Naheinstellgrenze
1 m
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
3 "
Eingebautes Display
Ja
Bildsensor
Megapixel insgesamt
13 MP
Belichtung
ISO-Empfindlichkeit
100, 200, 400, 800, 1600, Auto
Design
Produktfarbe
Gelb
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,02*
€ 164,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,78*
€ 162,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,51*
€ 148,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,53*
€ 143,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,33*
€ 130,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.