Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EK Water Blocks EK-Quantum Velocity D-RGB Wasserblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EK Water Blocks EK-Quantum Velocity D-RGB Wasserblock
EK Water Blocks EK-Quantum Velocity D-RGB Wasserblock
EK Water Blocks EK-Quantum Velocity D-RGB Wasserblock
EK Water Blocks EK-Quantum Velocity D-RGB Wasserblock
EK Water Blocks EK-Quantum Velocity D-RGB Wasserblock
EK Water Blocks EK-Quantum Velocity D-RGB Wasserblock
EK Water Blocks EK-Quantum Velocity D-RGB Wasserblock
Artikel-Nr.:
     CIDE3-111101634
Hersteller:
     EKWB
Herst.-Nr.:
     3831109906637
EAN/GTIN:
     3831109906637
Suchbegriffe:
Flüssigkühlsystemarmatur
Wasserkühlung Armaturen
wasserkühlung armaturen
EK-Quantum Velocity² D-RGB – 1700 White Edition ist der neue leistungsstarke CPU-Wasserblock in Premiumqualität mit weißem Design für die neue Intel®-Sockel-LGA-1700-basierte Plattform. Es verfügt über einen Kühlmotor der nächsten Generation, der steckdosenspezifisch ist. Dieser CPU-Wasserblock ist EK-Matrix7-kompatibel und wird über ein patentiertes EK Exact Mount-System montiert.

OptiFlow-Kühlmotor
Die CPU-Wasserblöcke der EK-Quantum Velocity²-Serie enthalten den Kühlmotor der nächsten Generation namens OptiFlow. Sie verwenden eine spezielle Kombination aus Montagedruck und Kühlplattengeometrie, die auf das IHS und das Chip-Layout von Intel LGA 1700-Sockelprozessoren zugeschnitten ist. Durch die geringe hydraulische Durchflussbeschränkung können diese Produkte in Konfigurationen mit schwächeren Wasserpumpen oder niedrigeren Pumpengeschwindigkeiten verwendet werden, um einen geräuschärmeren Betrieb zu gewährleisten und dennoch Spitzenleistungen zu erzielen! Die gedrehte Kühlplatte ist mit Präzision gefertigt, um das IHS effektiv abzudecken und Druck auf den Matrizenbereich auszuüben.

Die Wasserblöcke der Velocity²-Serie decken den gesamten Sockel ab und entsprechen gleichzeitig den Intel-Richtlinien zu sicheren Zonen.

Material und Herstellung von Wasserblöcken
Die Kühlplatte wird aus 99,99 % reinem Elektrolytkupfer höchster Qualität hergestellt, mit Präzision bearbeitet, um den bestmöglichen Kontakt und die bestmögliche Wärmeübertragung zu gewährleisten, und anschließend vernickelt. Diese Version des Wasserblocks verfügt über eine vernickelte Kühlplatte mit einem CNC-gefrästen Gussacryl-Oberteil und einem weißen Acetal-Überstand.

EK-Matrix7
Der EK-Quantum Velocity² ist ein EK-Matrix7- kompatibles Produkt. Der EK-Matrix7, ein Produktraster, das neue Maßstäbe setzen wird. EK erweitert die PC-Flüssigkeitskühlung um eine neue Dimension, indem die Höhe der Produkte und der Abstand zwischen den Anschlüssen in Schritten von 7 mm gesteuert werden. Dies verbessert die Produktausrichtung und reduziert den Zeitaufwand für die Planung der Schlaufe und des Biegens der Rohre. Durch die sorgfältige Planung unserer Produkte wird der Bau eines flüssigkeitsgekühlten PCs einfach und macht Spaß, genau wie bei Spielzeugbausteinen.

EK-Exact Mount ist ein patentiertes Montagesystem, das von EK auf der Suche nach einem benutzerfreundlichen, aber ästhetisch ansprechenden Montagemechanismus entwickelt und entwickelt wurde. Es besteht nur aus drei Teilen – Rückplatte, Befestigungsschrauben und dem Wasserblock selbst. Es wird von der Rückseite verschraubt, was eine nahtlose und saubere Frontästhetik ermöglicht, ohne dass Schrauben die Harmonie der Form stören. Das System verwendet vorgespannte Federn, die in der Oberseite des Wasserblocks verborgen sind. Mit nur wenigen Umdrehungen der Rändelmuttern ist die Installation abgeschlossen und Sie erhalten genau den erforderlichen Montagedruck.

EK-Quantum Velocity² D-RGB LED-Beleuchtung

Dieses Produkt ist mit allen gängigen adressierbaren RGB-Synchronisierungstechnologien aller großen Motherboard-Hersteller kompatibel. Die Pfeilmarkierung auf dem 3-poligen D-RGB-LED-Anschluss muss mit der +5V-Markierung auf dem D-RGB-Header ausgerichtet sein. Unter dem herausstehenden Teil, das als Diffusor fungiert, sind 14 adressierbare RGB-LEDs versteckt.

Mit großer Geschwindigkeit prestigeträchtige Auszeichnungen gewinnen

Wir sollten nicht vergessen zu erwähnen, dass unsere Velocity²-Produkte bisher fünf prestigeträchtige Auszeichnungen erhalten haben. Ihre Leistung, ihr innovatives Design und ihr mutiger Ansatz bei der Entwicklung von Wasserkühlungslösungen haben dafür gesorgt, dass diese Produktlinie die Anerkennung erhält, die sie verdient. Zu den Auszeichnungen für Velocity²-Produkte gehören iF Design , European Hardware Awards , CES 22 und andere.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Wasserblock
Material
Acryl, Kupfer
Produktfarbe
Schwarz, Nickel
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1700
RGB Stecker
3-pin
Verbindender Thread
1/4 "
Geeignet für
Prozessor
Logistikdaten
Ursprungsland
Slowenien
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,55*
€ 168,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,72*
€ 166,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,08*
€ 150,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,27*
€ 144,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,55*
€ 130,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.