Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor K40417OW Tonerkartusche Kompatibel Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Armor K40417OW Tonerkartusche Kompatibel Magenta
Armor K40417OW Tonerkartusche Kompatibel Magenta
Artikel-Nr.:
     CIDE3-111110347
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K40417OW
EAN/GTIN:
     3112539941529
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Magenta
Markenkompatibilität
Kyocera
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
TASKalfa 2554 CI
Anzahl Farbtonerkartuschen
1
Farbtoner-Seitenleistung
12000 Seiten
OEM-Code
KYOCERA TK-8365 M
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
570 mm
Gewicht
463 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.