Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asustor 90-AS6704T00-MD30 NAS & Speicherserver Desktop Intel® Celeron® N5105 4 GB DDR4 ADM Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asustor 90-AS6704T00-MD30 NAS & Speicherserver Desktop Intel® Celeron® N5105 4 GB DDR4 ADM Schwarz
Asustor 90-AS6704T00-MD30 NAS & Speicherserver Desktop Intel® Celeron® N5105 4 GB DDR4 ADM Schwarz
Asustor 90-AS6704T00-MD30 NAS & Speicherserver Desktop Intel® Celeron® N5105 4 GB DDR4 ADM Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-111156843
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90-AS6704T00-MD30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
NAS
Geräteklasse
Home & Home Office
Backup-Funktion
Ja
Backup-Funktionen
Cloud, iSCSI LUN
Mehrsprachige Unterstützung
Ja
Geräuschpegel Ruhemodus
17.6 dB
Video-Eingangskanäle
4 Kanäle
Schnappschuss
Ja
Management-Protokolle
SNMP
Web-basiertes Management
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS, SSH, SSL/TLS
Zugriffkontrollliste
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Integrierter UPnP™ AV -Medienserver
Ja
Integrierter FTP-Server
Ja
Unterstützter Browser
Firefox, Chrome, Safari, Microsoft Edge
Systemprotokoll
Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Design
Gehäusetyp
Desktop
Kühlung
Aktiv
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterdurchmesser
120 mm
LED-Anzeigen
Ja
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Celeron®
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
N5105
Prozessor-Taktfrequenz
2 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
2.9 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
CPU Konfiguration (max)
1
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
BSMI, C-TICK, CCC, CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), KCC, UKCA
Zertifizierung
VCCI, BIS
Software
Installiertes Betriebssystem
ADM
Version des Betriebsystems
4.2.2.RI61
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2933 MHz
Maximum unterstützte RAM
16 GB
Speicherkartensteckplätze
2
Memory Formfaktor
SO-DIMM
Flash-Speicher
8192 MB
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Platzierung der Stromversorgung
Extern
Kapazität der Stromversorgungseinheit
90 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
35 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
0.88 W
Stromverbrauch (HDD-Standby)
17.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
100,1000,2500 Mbit/s
Unterstützte Ethernet-LAN-Datenrate (max.)
10000 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
2500BASE-T
DHCP-Server
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
iSCSI-Unterstützung
Ja
Wake-on-LAN bereit
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
CIFS/SMB, SMB 2.0/3.0, AFP, NFS, FTP (Unicode Supported), TFTP, WebDAV, Rsync, SSH, SFTP, iSCSI/IP-SAN, HTTP, HTTPS, Proxy, SNMP, Syslog
Link Aggregation
Ja
Ladungsausgleichsystem
Ja
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
Unterstützter WLAN-Adapter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
185.5 mm
Gewicht
2940 g
Verpackungsbreite
300 mm
Verpackungstiefe
240 mm
Verpackungshöhe
324 mm
Paketgewicht
4360 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB Anschluss
Ja
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.0b
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
8
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
RAID-Unterstützung
Ja
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,3.5,M.2 "
Anzahl der M.2 (M
4
RAID Level
0, 1, 5, 6, 10, JBOD
Online-RAID-Migration
Ja
Online-RAID-Erweiterung
Ja
Bad-Block-Scan
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Lieferumfang
Externes Netzteil
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, LAN (RJ-45)
Anzahl Stromkabel
1
Anzahl von Schrauben
32
Weitere Suchbegriffe: storage server
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 559,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 626,33*
€ 745,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 617,78*
€ 735,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 611,61*
€ 727,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 600,88*
€ 715,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 559,20*
€ 665,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.