Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Predator Connect W6 Wi-Fi 6 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Predator Connect W6 Wi-Fi 6 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
Acer Predator Connect W6 Wi-Fi 6 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
Acer Predator Connect W6 Wi-Fi 6 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
Acer Predator Connect W6 Wi-Fi 6 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
Acer Predator Connect W6 Wi-Fi 6 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
Acer Predator Connect W6 Wi-Fi 6 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
Acer Predator Connect W6 Wi-Fi 6 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-111220252
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     FF.G25EE.001
EAN/GTIN:
     4711121270932
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
acer router
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Wandmontage
Ja
LED-Anzeigen
Status
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN Datentransferrate (max.)
6000 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Management-Funktionen
WPS Sicherheit per Tastendruck
Ja
MU-MIMO-Technologie
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
1000,2500 Mbit/s
Energie
Energiequelle
AC
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
USB Anschluss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
265 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
111 mm
Gewicht
875 g
Merkmale
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
2000 MHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Intel® inside
Ja
Speicherkapazität
1024 MB
Interner Speichertyp
DDR4
Flash-Speicher
4096 MB
Antenne
Antennen-Design
Extern
Anzahl der Antennen
4
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Weitere Suchbegriffe: wlan router
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,23*
€ 181,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,26*
€ 177,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,29*
€ 158,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,11*
€ 154,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,35*
€ 140,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.