Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nokia G G42 5G 16,7 cm (6.56") Dual-SIM Android 13 USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nokia G G42 5G 16,7 cm (6.56") Dual-SIM Android 13 USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Violett
Nokia G G42 5G 16,7 cm (6.56") Dual-SIM Android 13 USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Violett
Nokia G G42 5G 16,7 cm (6.56") Dual-SIM Android 13 USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Violett
Nokia G G42 5G 16,7 cm (6.56") Dual-SIM Android 13 USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE3-111337708
Hersteller:
     Nokia
Herst.-Nr.:
     101Q5003H045
EAN/GTIN:
     6438409088208
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Qualcomm Snapdragon
Prozessor
480 Plus
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.56 "
Display-Auflösung
720 x 1612 Pixel
Bildschirmform
Flach
Display Glasart
Gorilla Glass
Gorilla Glass-Ausführung
Gorilla Glass 3
Natives Seitenverhältnis
20:9
Maximale Bildwiederholrate
90 Hz
Helligkeit
450 cd/m²
Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich)
560 cd/m²
Leistungen
Schnellladung
Ja
Fingerabdruckscanner
Ja
Gesichtserkennung
Ja
USB On-The-Go-Unterstützung
Ja
Ursprungsland
China
Kamera
Rückkamera-Typ
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
50 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
8 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
2 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch)
2 MP
Rückkamera Blendenzahl
1,8
Blitz-Typ
LED
Nachtmodus
Ja
Hochformat
Ja
Makrofotografie
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 13
Speichermedium
RAM-Kapazität
6 GB
Interne Speicherkapazität
128 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
1000 GB
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer
Ja
Netzteilstärke
20 W
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Violett
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP52
Gehäusematerial
Kunststoff
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Version
2.0
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
5G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
3G-Standards
WCDMA
4G-Standards
LTE
5G-Standard
NR
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth-Version
5.1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
193.8 g
Breite
75.8 mm
Tiefe
8.55 mm
Höhe
165 mm
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
182 mm
Verpackungshöhe
41 mm
Paketgewicht
387 g
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Multimedia
FM-Radio
Ja
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Galileo
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 152,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,48*
€ 215,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,76*
€ 209,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,46*
€ 200,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,54*
€ 191,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,05*
€ 180,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.