| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-111337711 Herst.-Nr.: 101Q5003H044 EAN/GTIN: 6438409088192 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Prozessor | Prozessorfamilie | Qualcomm Snapdragon | | Prozessor | 480 Plus | Bildschirm | Bildschirmdiagonale | 6.56 " | | Display-Auflösung | 720 x 1612 Pixel | | Bildschirmform | Flach | | Display Glasart | Gorilla Glass | | Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass 3 | | Natives Seitenverhältnis | 20:9 | | Maximale Bildwiederholrate | 90 Hz | | Helligkeit | 450 cd/m² | | Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich) | 560 cd/m² | Leistungen | Schnellladung | Ja | | Fingerabdruckscanner | Ja | | Gesichtserkennung | Ja | | USB On-The-Go-Unterstützung | Ja | | Ursprungsland | China | Kamera | Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera | | Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP | | Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera | | Auflösung Frontkamera (numerisch) | 8 MP | | Rückkamera-Blitz | Ja | | Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 2 MP | | Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 2 MP | | Rückkamera Blendenzahl | 1,8 | | Blitz-Typ | LED | | Nachtmodus | Ja | | Hochformat | Ja | | Makrofotografie | Ja | Software | Plattform | Android | | Installiertes Betriebssystem | Android 13 | Speichermedium | RAM-Kapazität | 6 GB | | Interne Speicherkapazität | 128 GB | | Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) | | Max. Speicherkartengröße | 1000 GB | Lieferumfang | Schnellstartübersicht | Ja | | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C | | Sim Karten Auswerfer | Ja | | Netzteilstärke | 20 W | Design | Formfaktor | Balken | | Produktfarbe | Grau | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP52 | | Gehäusematerial | Kunststoff | Anschlüsse und Schnittstellen | USB Anschluss | Ja | | USB-Stecker | USB Typ-C | | USB-Version | 2.0 | | Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm | Sensoren | Annäherungssensor | Ja | | Beschleunigungsmesser | Ja | | Umgebungslichtsensor | Ja | Netzwerk | SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | | Mobilfunknetzgenerierung | 5G | | SIM-Kartentyp | NanoSIM | | 3G-Standards | WCDMA | | 4G-Standards | LTE | | 5G-Standard | NR | | WLAN | Ja | | Bluetooth | Ja | | WLAN-Standards | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | | Bluetooth-Version | 5.1 | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 193.8 g | | Breite | 75.8 mm | | Tiefe | 8.55 mm | | Höhe | 165 mm | | Verpackungsbreite | 90 mm | | Verpackungstiefe | 182 mm | | Verpackungshöhe | 41 mm | | Paketgewicht | 387 g | Akku/Batterie | Akku-/Batteriekapazität | 5000 mAh | Multimedia | FM-Radio | Ja | Navigation | Standort-Position | Ja | | GPS | Ja | | GLONASS | Ja | | BeiDou | Ja | | Galileo | Ja | | Elektronischer Kompass | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |