Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Alarmtechnik
>
Überwachungskamera
>
Netzwerkkamera
>
Artikel
i-PRO WV-S2536LA Sicherheitskamera Kuppel Draußen 2048 x 1536 Pixel Zimmerdecke
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE3-111486533
Hersteller:
i-PRO
Herst.-Nr.:
WV-S2536LA
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Domekamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Weitere Informationen:
Audio
Unterstützte Audioformate
AAC-LC, G.711, G.726
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv6 : TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, SMTP, DNS, NTP, SNMPv1/v2/v3, DHCPv6,RTP, MLD, ICMP, ARP, IEEE 802.1X,DiffServ, FTP, SFTP, MQTT, LLDP IPv4 : TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, RTSP, RTP, RTP/RTCP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SNMPv1/v2/v3, UPnP, IGMP, ICMP, ARP, IEEE 802.1X, DiffServ, SRTP, FTP, SFTP, MQTT, LLDP
Sicherheit
Video-Bewegungsmelder
Ja
Intelligent Video Surveillance-(IVS)-System-Eigenschaften
Gesichtserkennung, Erkennung von Menschen
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.8 "
Objektiv
Optischer Zoom
3.1 x
Autofokus
Ja
Brennweitenbereich
2.9 - 9 mm
Normaler Fokusbereich
0.3 m
Abstandsfeststellung (wide)
25.4 m
Abstandsfeststellung (tele)
83.4 m
Abstandsbeobachtung (wide)
10.2 m
Abstandsbeobachtung (tele)
47.3 m
Abstandserkennung (wide)
5.1 m
Abstandserkennung (tele)
23.6 m
Abstandsermittlung (wide)
2.5 m
Abstandsermittlung (tele)
11.8 m
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
70 m
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 100 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
154 mm
Tiefe
105 mm
Gewicht
1100 g
Video
Maximale Auflösung
2048 x 1536 Pixel
Megapixel insgesamt
2 MP
Videokompressionsformate
H.264, H.265
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kamera
Drehungswinkel
270 °
Weißabgleich
ATW, AWC
Design
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Kuppel
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
IK-Kodex
IK10
Leistungen
Unterstützte Positionierung
Draußen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Dynamischer Bereich
144 dB
Merkmale
NDAA-Konformität
Ja
... >
Heim-Sicherheit & Automatisierung
>
Überwachungssysteme
>
Sicherheitskameras
Weitere Suchbegriffe:
ip-kamera outdoor
,
ip-kamera
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 525,97*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 621,38*
€ 739,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 614,69*
€ 731,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 590,24*
€ 702,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 571,15*
€ 679,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 525,97*
€ 625,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen