Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CHDX6-225 Elektrische Abdeckung Kunststoff, Polycarbonat (PC) IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camdenboss CHDX6-225 Elektrische Abdeckung Kunststoff, Polycarbonat (PC) IP67
Camdenboss CHDX6-225 Elektrische Abdeckung Kunststoff, Polycarbonat (PC) IP67
Camdenboss CHDX6-225 Elektrische Abdeckung Kunststoff, Polycarbonat (PC) IP67
Camdenboss CHDX6-225 Elektrische Abdeckung Kunststoff, Polycarbonat (PC) IP67
Camdenboss CHDX6-225 Elektrische Abdeckung Kunststoff, Polycarbonat (PC) IP67
Camdenboss CHDX6-225 Elektrische Abdeckung Kunststoff, Polycarbonat (PC) IP67
Camdenboss CHDX6-225 Elektrische Abdeckung Kunststoff, Polycarbonat (PC) IP67
Camdenboss CHDX6-225 Elektrische Abdeckung Kunststoff, Polycarbonat (PC) IP67
Camdenboss CHDX6-225 Elektrische Abdeckung Kunststoff, Polycarbonat (PC) IP67
Camdenboss CHDX6-225 Elektrische Abdeckung Kunststoff, Polycarbonat (PC) IP67
Camdenboss CHDX6-225 Elektrische Abdeckung Kunststoff, Polycarbonat (PC) IP67
Camdenboss CHDX6-225 Elektrische Abdeckung Kunststoff, Polycarbonat (PC) IP67
Camdenboss CHDX6-225 Elektrische Abdeckung Kunststoff, Polycarbonat (PC) IP67
Camdenboss CHDX6-225 Elektrische Abdeckung Kunststoff, Polycarbonat (PC) IP67
Camdenboss CHDX6-225 Elektrische Abdeckung Kunststoff, Polycarbonat (PC) IP67
Camdenboss CHDX6-225 Elektrische Abdeckung Kunststoff, Polycarbonat (PC) IP67
Camdenboss CHDX6-225 Elektrische Abdeckung Kunststoff, Polycarbonat (PC) IP67
Camdenboss CHDX6-225 Elektrische Abdeckung Kunststoff, Polycarbonat (PC) IP67
Camdenboss CHDX6-225 Elektrische Abdeckung Kunststoff, Polycarbonat (PC) IP67
Camdenboss CHDX6-225 Elektrische Abdeckung Kunststoff, Polycarbonat (PC) IP67
Camdenboss CHDX6-225 Elektrische Abdeckung Kunststoff, Polycarbonat (PC) IP67
Camdenboss CHDX6-225 Elektrische Abdeckung Kunststoff, Polycarbonat (PC) IP67
Camdenboss CHDX6-225 Elektrische Abdeckung Kunststoff, Polycarbonat (PC) IP67
Camdenboss CHDX6-225 Elektrische Abdeckung Kunststoff, Polycarbonat (PC) IP67
Camdenboss CHDX6-225 Elektrische Abdeckung Kunststoff, Polycarbonat (PC) IP67
Camdenboss CHDX6-225 Elektrische Abdeckung Kunststoff, Polycarbonat (PC) IP67
Camdenboss CHDX6-225 Elektrische Abdeckung Kunststoff, Polycarbonat (PC) IP67
Camdenboss CHDX6-225 Elektrische Abdeckung Kunststoff, Polycarbonat (PC) IP67
Camdenboss CHDX6-225 Elektrische Abdeckung Kunststoff, Polycarbonat (PC) IP67
Camdenboss CHDX6-225 Elektrische Abdeckung Kunststoff, Polycarbonat (PC) IP67
Camdenboss CHDX6-225 Elektrische Abdeckung Kunststoff, Polycarbonat (PC) IP67
Artikel-Nr.:
     CIDE3-111487677
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CHDX6-225
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
282.6 g
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Kunststoff, Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
IK-Kodex
IK08
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 110 °C
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CamdenBoss
CHDASMP23
ab € 3,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.