Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP TS-855X SAN Tower Ethernet/LAN Schwarz C5125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QNAP TS-855X SAN Tower Ethernet/LAN Schwarz C5125
QNAP TS-855X SAN Tower Ethernet/LAN Schwarz C5125
QNAP TS-855X SAN Tower Ethernet/LAN Schwarz C5125
QNAP TS-855X SAN Tower Ethernet/LAN Schwarz C5125
QNAP TS-855X SAN Tower Ethernet/LAN Schwarz C5125
QNAP TS-855X SAN Tower Ethernet/LAN Schwarz C5125
QNAP TS-855X SAN Tower Ethernet/LAN Schwarz C5125
Artikel-Nr.:
     CIDE3-111493253
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TS-855X-8G
EAN/GTIN:
     4711103084007
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
Leistungsstarkes 8-Core 10 GbE NAS für die Bereitstellung von Hybrid-Infrastruktur Speicher und High-Speed Virtualisierungsanwendungen

Das leistungsstarke TS-855X verfügt über sechs 3,5-Zoll SATA Laufwerkseinschübe (für HDDs), zwei 2,5-Zoll SATA Laufwerkseinschübe (für SSDs) und einen 8-Core Prozessor mit Intel® QuickAssist Technology (QAT) und kann Unternehmen bei der Bereitstellung einer Datenspeicher- und Virtualisierungsumgebung erheblich unterstützen. Die integrierte 10 GbE/2,5 GbE High-Speed Konnektivität ermöglicht schnellen Datenzugriff, Sicherung/Wiederherstellung, Dateiserver und Virtualisierungsanwendungen. Das TS-855X ist standardmäßig mit dem QTS Betriebssystem ausgestattet und kann je nach Bedarf auf das ZFS-basierte QuTS hero Betriebssystem umgestellt werden. Das TS-855X wird für einen längeren Zeitraum (bis 2027) verfügbar sein und von QNAP unterstützt werden. Dies ist ideal für Unternehmen, die passende NAS Modelle in langfristigen Projekten einsetzen möchten.

Ultimative 8-Core Leistung mit bis zu 128 GB RAM und Intel® QuickAssist Technology
Das TS-855X bietet eine außergewöhnliche 8-Core Leistung für die gleichzeitige Ausführung mehrerer Aufgaben. AES-NI Verschlüsselung und Intel® QuickAssist Technology (QAT) werden unterstützt, um ressourcenintensive Komprimierung auszulagern und die IPsec/SSL Kryptografieleistung zu verbessern. Das TS-855X ist mit vier UDIMM DDR4 Steckplätzen (8 GB vorinstalliert) ausgestattet, die für höhere Arbeitslasten auf 128 GB ECC RAM aufgerüstet werden können. Durch die Kombination von hoher Leistung, Zuverlässigkeit und Kapazität ist das TS-855X eine vielseitige, budgetfreundliche Speicherlösung für verschiedene Anwendungen wie Dateiserver, High-Speed Speicherung/Backup/Wiederherstellung und Virtualisierung.

Aufbau einer High-Speed 10GbE/2,5 GbE Netzwerkumgebung
Mit zwei nativen 2,5 GbE RJ45 (2,5G/1G/100M) LAN-Ports und einem 10GBASE-T (2,5G/1G/100M) Port erfüllt das TS-855X die Anforderungen an Bandbreite und Zuverlässigkeit von Geschäftsanwendungen in Bereichen wie Virtualisierung, der Übertragung großer Dateien, High-Speed Sicherung/Wiederherstellung und Echtzeitanwendungen. Kombinieren Sie die dualen 2,5 GbE Ports mit SMB 3.0 Multichannel für fehlertolerante Verbindungen mit bis zu 5 Gbps! QNAP bietet auch zahlreiche managed/unmanaged 2,5 GbE/10 GbE Switches, die Unternehmen bei der Implementierung von schnellen, sicheren und skalierbaren Netzwerkumgebungen unterstützen, ohne das Budget zu überschreiten.

M.2 PCIe Steckplätze für SSD-Caching und beschleunigte KI-gestützte Bilderkennung
Das TS-855X ist mit zwei M.2 PCIe Gen 3 Steckplätzen ausgestattet, welche die Installation von M.2 2280 NVMe SSDs (von SSD Marken wie Micron®, Seagate® und WD®) oder Edge TPU (separat erhältlich) zur Steigerung der NAS Leistung ermöglichen.

SSD-Caching
Konfigurieren Sie SSD-Caching mit M.2 SSDs, um optimale E/A und geringere Latenzzeiten zu erzielen, ohne 3,5-Zoll Laufwerksschächte zu belegen.

Auto-Tiering
Die Qtier™ Technologie ermöglicht dem TS-855X ein Auto-Tiering, um die Speichereffizienz über alle installierten Speichergeräte hinweg kontinuierlich zu optimieren.

Schnellere Bilderkennung mit Edge TPU
Der Coral M.2 Beschleuniger mit Edge TPU bietet eine erschwingliche Lösung zur Nutzung der KI-Beschleunigung für eine schnellere Bilderkennung in Ihren NAS Anwendungen. (Erhältlich auf der Coral Webseite)

Upgrade auf ein 25 GbE Netzwerk mit PCIe Erweiterungsmöglichkeit
Das TS-855X verfügt über zwei PCIe 3 x4 Steckplätze für die Installation verschiedener Erweiterungskarten zur Erhöhung ihres Anwendungspotenzials.

Direkte 2,5 GbE Konnektivität für bis zu zehn PCs/Workstations
Ihr Team braucht eine High-Speed Umgebung und einen Produktivitätsschub, und das TS-855X kommt mit zwei 2,5 GbE Ports. Durch die Installation von zwei 4-Port PCIe Netzwerkkarten (QXG-2G4T-I225) kann das TS-855X direkt mit bis zu zehn PCs/Workstations verbunden werden - kein Switch erforderlich - für eine schnellere Übertragung/Sicherung großer Dateien, Videobearbeitung und vieles mehr.

Einfaches Backup
Überlegene Hardwareleistung mit einer All-in-One Sicherungslösung zur Beschleunigung von Sicherungs-/Wiederherstellungsaufgaben.

PC und Mac Backup
Synchronisieren Sie Ihre Computerdateien mit Qsync auf dem NAS. Das TS-855X unterstützt auch Time Machine für Mac Computer.

Lizenzfreies VM Backup
Sichern Sie mehrere VMware® und Hyper-V™ VMs mit Hyper Data Protector.

Dateiserver Backup
Unterstützt mehrere Protokolle wie Rsync, FTP und CIFS für die Sicherung verschiedener Dateiserver.

SaaS Sicherungslösung für Unternehmen
Mit Boxafe können Sie ganz einfach die Daten von Google™ Workspace und Microsoft 365® Geschäftskonten sichern.

Google Fotos und WordPress Sicherung
Der exklusive MARS Dienst ermöglicht die Sicherung von Google Photos und WordPress Datenbanken und Dateien auf dem NAS.

Snapshots mit mehreren Versionen entschärfen Bedrohungen durch Ransomware
Das TS-855X unterstützt blockbasierte Snapshots, die den Zustand des Systems zu einem beliebigen Zeitpunkt aufzeichnen. Dies hilft, Daten zu schützen, die zu jedem beliebigen Zeitpunkt wiederhergestellt werden können, was die Bedrohung durch Ransomware erheblich eindämmt.

Volume- und LUN-Snapshots
Erstellen Sie Snapshots in Sekundenschnelle und stellen Sie das gesamte Volume/LUN auf einen bestimmten Zeitpunkt zurück, um den Verlust wichtiger Daten zu verhindern.

Sofortige Wiederherstellung von Snapshots
Snapshot-Inhalte können auf einem lokalen NAS, oder auf Ordner-/Dateibasis auf einem lokalen/entfernten NAS oder im Cloud-Speicher schnell wiederhergestellt werden. Sie können Snapshots auch bequem von der Client-Seite aus anzeigen und wiederherstellen.

Snapshots sichern
Vervielfachen Sie den Datenschutz durch Sichern von Snapshot-Dateien! Replizieren Sie Volume/LUN-Snapshots im TS-855X auf ein entferntes NAS (Snapshot Replica), indem Sie nur die vorgenommenen Änderungen kopieren. Dies kann Zeit und Bandbreite sparen und manuell oder nach Zeitplan ausgeführt werden.

Zuverlässiger, leistungsstarker Speicher für die Virtualisierung
Das TS-855X unterstützt blockbasierte iSCSI LUNs als zuverlässige, leistungsstarke und günstige Speicherlösung für gängige Virtualisierungsumgebungen. Es unterstützt VMware® VAAI und Microsoft® ODX zur Steigerung der Leistung, indem Serverlasten für ESXi-Server und Hyper-V entsprechend ausgelagert werden.

All-in-One-Lösung für das Hosting von virtuellen Maschinen und Containern
Durch die Ausführung mehrerer virtueller Maschinen und Container auf dem TS-855X können Sie Mehrfachnutzer-Umgebungen und Anwendungen bereitstellen, um die Verwaltungseffizienz zu erhöhen und Hardwarekosten zu sparen. In Verbindung mit der Network & Virtual Switch App, welche die Interoperabilität zwischen virtuellen Maschinen, Containern, QNAP NAS und anderen physischen Geräten im Netzwerk verbessert, können Sie physische und virtuelle Netzwerkressourcen flexibel zuweisen und die Netzwerkbereitstellung vereinfachen.

Virtualization Station
Führen Sie mehrere virtuelle Windows®, Linux®, UNIX®, Android™ und QuTScloud-Maschinen aus und greifen Sie über einen Webbrowser oder Virtual Network Computing (VNC) auf diese zu. Unternehmen können mehrere virtuelle Serveranwendungen auf einem einzelnen NAS ausführen, ohne zusätzliche physische Server zu benötigen.

Container Station
Erleben Sie die leichten Virtualisierungstechnologien Docker®, LXD und Kata Containers, laden Sie Anwendungen von der integrierten Docker Hub Registry® herunter, importieren und exportieren Sie Container und erstellen Sie umfangreiche Microservices.

Linux Station
Führen Sie Linux®-Anwendungen (z.B. Apps aus dem Software Center) direkt auf dem NAS aus und greifen Sie per Fernzugriff über einen Webbrowser auf den Linux®-Desktop zu. Die Open Source Linux®-Plattform ist auch ideal für die Entwicklung des Internets der Dinge.

Single Root E/A-Virtualisierung (SR-IOV)
Durch die Installation eines SR-IOV-kompatiblen PCIe SmartNIC im TS-855X können Sie Bandbreitenressourcen von einer physischen Netzwerkkarte direkt den VMs zuweisen, was die Netzwerkeffizienz erhöht und die CPU-Overheads reduziert.

QuTScloud Virtuelles NAS
QuTScloud ist eine virtuelle Appliance, die auf dem QTS-Betriebssystem basiert. Unternehmen können QuTScloud schnell auf Hypervisoren wie Linux® KVM, Microsoft® Hyper-V und VMware ESXi™ starten, um erweiterte NAS-Funktionen zu erhalten, ohne zusätzliche NAS-Hardware zu benötigen.

Umfassende Sicherheits- und Berechtigungseinstellungen
Das TS-855X ist mit flexiblen Berechtigungseinstellungen und Sicherheitsmaßnahmen ausgestattet. Neben IP-Sperre, QNAP Authenticator und HTTPS-Verbindung gibt es weitere Apps, die einen optimalen Schutz des NAS vor Bedrohungen wie Malware und Hackern gewährleisten.

myQNAPcloud sichert den Fernzugriff
myQNAPcloud ermöglicht eine bequeme Verbindung mit dem TS-855X über das Internet ohne komplexe DDNS-Einstellungen. Zur Gewährleistung der Sicherheit Ihres Fernzugriffsdienstes stärkt myQNAPcloud die Schlüssel von SSL-Zertifikaten auf 2048 Bit.

Vereinfachte Berechtigungseinstellungen
Das TS-855X unterstützt umfassende Zugriffsrechtseinstellungen für Freigabeordner, Azure Active Directory Domain Services (Azure AD DS), LDAP und Windows ACL, um IT-Mitarbeitern eine effiziente Verwaltung von Benutzerkonten und Zugriffsrechten für mehrere NAS-Systeme zu ermöglichen.

QuFirewall-Schutz
Unterstützt IPv6, Firewall-Zugriffslisten und GeoIP-Filter zur Einschränkung des Zugriffs basierend auf geografischen Standorten für höhere NAS-Netzwerksicherheit.

Überlegene Sicherheit mit QVPN
Ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) ermöglicht den sicheren Zugriff auf Netzwerkressourcen und -dienste in öffentlichen Netzwerken. QVPN unterstützt die Erstellung eines VPN Clients, die Verwendung des TS-855X als VPN Server und den WireGuard® VPN Dienst mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche für die Einrichtung einer sicheren Verbindung.

Security Counselor
Ein Sicherheitsportal für das TS-855X, das auf Schwachstellen prüft und Empfehlungen zur Verbesserung der NAS-Sicherheit gibt. Es integriert auch Antiviren- und Anti-Malware-Scansoftware.

Malware Remover
Scannen Sie Ihr TS-855X regelmäßig mit den neuesten Malware-Definitionen. Im Falle der Erkennung von infizierten Dateien werden diese sofort entfernt, um die Sicherheit der NAS-Daten zu gewährleisten.

Die beste Dateiablage und das beste Zentrum für Zusammenarbeit
Das TS-855X integriert umfangreiche Anwendungen zum Speichern, Verwalten, Synchronisieren, Suchen und Archivieren von Dateien. Es unterstützt SMB/CIFS-, AFP- und NFS-Protokolle für eine optimierte Dateifreigabe unter Windows®, Mac® und Linux®/UNIX® und bietet die intelligenteste NAS-Lösung für die professionelle Verwaltung Ihrer Dateien.

File Station
Verwalten Sie alle Dateien im TS-855X, greifen Sie darauf zu und geben Sie sie frei, und betrachten Sie Snapshot-Dateien – alles über Ihren Webbrowser. Sie können auch problemlos entfernte NAS-Ordner und Cloud-Speicher einbinden.

Qsync
Machen Sie jede Datei, die auf ein TS-855X hochgeladen wird, für verknüpfte Geräte wie Computer, Laptops und mobile Geräte verfügbar. Sie können freigegebene Ordner und Teamordner für die gemeinsame Nutzung von Dateien in Gruppen synchronisieren, um die Flexibilität von Teamprojekten und die Zusammenarbeit zu verbessern.

Qsirch
QNAPs leistungsstarkes, Google-ähnliches Suchwerkzeug hilft Ihnen, Bilder, Musik, Videos, Dokumente und E-Mails schnell anhand von Stichwörtern, Farben und weiteren Suchbedingungen zu finden. Es unterstützt auch Qfiling, um einmalige oder automatische Archivierungsaufgaben basierend auf Ihren Suchkriterien durchzuführen.

Qfiling
Automatisieren Sie Ihre Dateiorganisation ─ Dazu müssen Sie lediglich Ihre Dateien kategorisieren und einen Zeitplan einrichten, den Rest erledigt Qfiling. Qfiling ermöglicht auch intelligentes Recycling, das gefilterte Dateien sofort in den Papierkorb verschiebt.

Aufbau einer kostengünstigen Fibre Channel SAN-Umgebung
Common Fibre Channel Storage Area Networks (SAN)-Geräte sind oft kostspielig. Durch die Installation von QNAP Dual-Port 16Gb / 32Gb Fibre Channel-Erweiterungskarten im TS-855X haben Sie mehr budgetfreundliche Optionen, um ein NAS zu einer SAN-Umgebung hinzuzufügen. Mit der iSCSI und Fibre Channel-App können Sie ein Fibre Channel-Ziel festlegen. Darüber hinaus bieten die Funktionen LUN Masking und Port Binding eine zusätzliche Sicherheitsebene für Ihre Daten.

Intelligente Überwachungslösung für Sicherheit rund um die Uhr
QVR Elite ist die abonnementbasierte intelligente Überwachungslösung von QNAP, mit der Sie auf einfache Weise ein Überwachungssystem mit niedrigeren TCO und höherer Skalierbarkeit aufbauen können. Die Aufnahmen werden als MP4-Dateien gespeichert, was die Wiedergabe auf nahezu jedem Gerät ermöglicht. QVR Elite integriert auch QNAP KI-basierte Lösungen, um intelligente Gesichtserkennung für Einzelhandels- und Türzutrittssysteme mit einem QNAP NAS zu erstellen. Sie können einen dedizierten, unabhängigen Speicherplatz für Überwachungsdaten auf dem TS-855X einrichten und von einer vereinfachten Kameraverwaltung, Speicherplatzzuweisung, Kamera Live-Anzeige und Wiedergabe profitieren.

Flexible und kostengünstige Speichererweiterung
QNAP bietet einfache Möglichkeiten zur Erweiterung Ihrer Speicherkapazität. Hier sind verschiedene Möglichkeiten, Ihren TS-855X Speicher je nach Bedarf zu erweitern, um Daten- und Unternehmenswachstum zu bewältigen.

QNAP Erweiterungsgehäuse anbringen
Schließen Sie Erweiterungsgehäuse an das TS-855X an und verwalten Sie NAS-Speichererweiterungen mit der benutzerfreundlichen Speicher & Snapshots Manager App.

Einbinden von Cloud-Speicher oder entfernten Dateiservern
Binden Sie Cloud-Speicher oder entfernte Dateiserver ein, um die Kapazität des TS-855X zu erweitern und gleichzeitig Dateien auf dem NAS, Cloud-Speicher und entfernten Geräten zentral zu verwalten.

Zu einem neuen NAS migrieren
Installieren Sie Ihre NAS-Festplatten auf einem größeren QNAP NAS und behalten Sie Ihre vorhandenen Daten und Konfigurationen bei.

RAID-Kapazität erweitern
Wechseln Sie Laufwerke mit geringerer Kapazität per Hot-Swap durch Laufwerke größerer Kapazitäten aus, um die Speicherkapazität Ihres NAS zu erweitern, damit es mit Ihrem Unternehmen mitwachsen kann.

Mehr produktivitätssteigernde Anwendungen
Das TS-855X bietet ein App Center, das funktionsreiche Apps zur Erweiterung Ihres NAS-Potenzials enthält!

QuMagie
Eine KI-gestützte Fotoverwaltungsanwendung, welche die automatische Fotokategorisierung mit KI-Alben, die Anzeige von iOS® Live Photo und leistungsstarke Suchwerkzeuge für die ultimative Lösung zur Verwaltung und Freigabe von Fotos unterstützt.

QuObjects
Führen Sie eine leistungsstarke S3-kompatible Entwicklungsumgebung auf Ihrem TS-855X aus, um die Arbeitsabläufe bei der Serviceentwicklung vom Testen bis zur Produktion zu vereinfachen. Sie können auch kalte Daten aus der Cloud in ein QuObjects vor Ort verschieben, um die Kosten für Cloud-Speicher zu reduzieren.

Benachrichtigungszentrum
Sammelt alle Ereignisse, Warnungen und Benachrichtigungen des Systems für eine reibungslose und einfache NAS-Verwaltung, so dass Sie stets über den Status Ihres NAS informiert sind.

QmailAgent
Die beste E-Mail Sicherungslösung, mit der Sie mehrere E-Mail Konten in ihrem ursprünglichen Format mit hoher Sicherheit und Datenintegrität einfach sichern/wiederherstellen und verwalten können.

QuFTP
Das TS-855X kann als FTP-Server mit SSL/TLS-Verschlüsselung, QoS-Bandbreitensteuerung und Berechtigungseinstellungen für die effiziente und sichere Übertragung großer Datenmengen eingesetzt werden. FTP Client wird ebenfalls unterstützt.

Ein Gesundheitscheck für Ihre Festplatten
Festplatten sind das Herzstück Ihres NAS und die Sicherstellung ihrer langfristigen Gesundheit und Zuverlässigkeit ist absolut entscheidend. QNAP bietet verschiedene Methoden und Werkzeuge zur Überwachung des Festplattenzustands, damit Sie proaktive Entscheidungen zum Schutz Ihrer Daten und Dateien treffen können.

S.M.A.R.T. und Überprüfung auf fehlerhafte Blöcke
Wenn einer der S.M.A.R.T. Werte als abnormal gemeldet wird oder fehlerhafte Blöcke erkannt werden, können Sie frühzeitig Maßnahmen ergreifen und Laufwerke austauschen, bevor es zu einem möglichen Datenverlust kommt.

DA Drive Analyzer
Der DA Drive Analyzer nutzt die ULINK Cloud-basierte KI zur Vorhersage der erwarteten Lebensdauer von Laufwerken und unterstützt Sie bei der Planung zukünftiger Laufwerkswechsel zum Schutz vor NAS-Ausfallzeiten und Datenverlust.

Seagate® IronWolf™ Health Management
Wenn Sie unterstützte IronWolf™ oder IronWolf Pro™ Festplatten verwenden, wird die Systemzuverlässigkeit insgesamt verbessert, indem Ihnen praktikable Präventions-, Interventions- und Wiederherstellungsoptionen zur Verfügung gestellt werden.

Wechsel zum QuTS hero Betriebssystem für optimale Datenintegrität und Zuverlässigkeit
Das TS-855X unterstützt auch QuTS hero - das ZFS-basierte NAS-Betriebssystem von QNAP. QuTS hero bietet durchgängige Datenintegrität, Datenreduzierung (Inline-Datendeduplizierung, Komprimierung und Verdichtung) und vieles mehr und nutzt zusätzliche Systemressourcen, um eine optimale Umgebung für den Schutz von geschäftlichen Daten zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Energie
Platzierung der Stromversorgung
Eingebaut
Kapazität der Stromversorgungseinheit
250 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
75.79 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000,2500,10000 Mbit/s
Unterstützte Ethernet-LAN-Datenrate (max.)
10000 Mbit/s
DHCP-Server
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
iSCSI-Unterstützung
Ja
Wake-on-LAN bereit
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
292.9 mm
Tiefe
319.8 mm
Höhe
231.9 mm
Gewicht
8500 g
Paketgewicht
10110 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
PCI-Express x4 (Gen 3.x)-Anschlüsse
2
Gleichzeitige Verbindungen
700
Leistungen
Typ
SAN
Geräteklasse
Home & Home Office
Backup-Funktion
Ja
Backup-Funktionen
USB-Stick, iSCSI LUN
Alarm
Ja
Mehrsprachige Unterstützung
Ja
Schnappschuss
Ja
Management-Protokolle
SNMP V2, V3
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES, FIPS 140-2, HTTPS, SSH
Zugriffkontrollliste
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Integrierter FTP-Server
Ja
Unterstützter Browser
Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox
Systemprotokoll
Ja
Hot Spare
Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
Gemeinsamer Ordner
CIFS/SMB
USB-Kopie-Funktion
Ja
Design
Gehäusetyp
Tower
Kühlung
Aktiv
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Lüfterdurchmesser
80 mm
Durchmesser Lüfter 2
90 mm
LED-Anzeigen
HDD, LAN, Leistung, SSD, Status, USB
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel Atom®
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
C5125
Prozessor-Taktfrequenz
2.8 GHz
Anzahl Prozessorkerne
8
Sonstige Funktionen
Fibre Channel-Funktionen
Ja
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
8
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
RAID-Unterstützung
Ja
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial ATA II, Serial ATA III
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,3.5 "
Anzahl der M.2 (M
2
RAID Level
0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD
Online-RAID-Migration
Ja
Online-RAID-Erweiterung
Ja
RAID-Neuaufbau
Ja
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Unterstützte Dateisysteme
FAT32, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4
Disk-Roaming
Ja
Software
Installiertes Betriebssystem
QNAP QTS
Version des Betriebsystems
5,0,1
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
CentOS 7.0, SuSE Linux 12.0, SuSE Linux 12.3, SuSE Linux 15, Ubuntu 14.04
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Unterstützung anderer Betriebsysteme
IBM AIX 7.1, IBM AIX 7.2, Solaris 10, Solaris 11
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Maximum unterstützte RAM
128 GB
Speicherkartensteckplätze
4
Memory Formfaktor
UDIMM
ECC
Ja
Flash-Speicher
5000 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, LAN (RJ-45)
Anzahl Stromkabel
2
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Anzahl von Schrauben
56
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.354,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.454,66*
€ 1.731,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.452,66*
€ 1.728,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.420,60*
€ 1.690,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.390,90*
€ 1.655,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.354,65*
€ 1.612,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.