Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco UCSMLX64G4RTH Speichermodul 64 GB DDR4 2933 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco UCSMLX64G4RTH Speichermodul 64 GB DDR4 2933 MHz
Cisco UCSMLX64G4RTH Speichermodul 64 GB DDR4 2933 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-111570306
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     UCSMLX64G4RTH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
64 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2933 MHz
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Lastreduziert
Speicherspannung
1.2 V
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr4 ram lrdimm 64gb, ddr ram, ddr ram 64gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.597,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.685,06*
€ 3.195,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.677,23*
€ 3.185,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.638,28*
€ 3.139,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.615,01*
€ 3.111,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.597,21*
€ 3.090,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.