Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco UCSMRX16G1RTH Speichermodul 16 GB DDR4 2933 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco UCSMRX16G1RTH Speichermodul 16 GB DDR4 2933 MHz
Cisco UCSMRX16G1RTH Speichermodul 16 GB DDR4 2933 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-111571117
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     UCSMRX16G1RTH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2933 MHz
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
Speicherspannung
1.2 V
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Rack Server, Server, Serverspeicher, ddr4 ram ecc 16gb dimm, ddr ram, ddr ram 16gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 590,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 664,50*
€ 790,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 652,96*
€ 777,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 644,24*
€ 766,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 628,50*
€ 747,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 590,63*
€ 702,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.