Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Floating Grip FG-COV-486TUR Spielkonsolenteil/-zubehör Wandhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Floating Grip FG-COV-486TUR Spielkonsolenteil/-zubehör Wandhalterung
Floating Grip FG-COV-486TUR Spielkonsolenteil/-zubehör Wandhalterung
Floating Grip FG-COV-486TUR Spielkonsolenteil/-zubehör Wandhalterung
Artikel-Nr.:
     CIDE3-111618126
Hersteller:
     Floating Grip
Herst.-Nr.:
     FG-COV-486TUR
EAN/GTIN:
     5713474048601
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
35 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
15 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
85 g
Merkmale
Typ
Wandhalterung
Plattform
Universal
Produktfarbe
Türkis
Material
Silikon
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
Dänemark
Warentarifnummer (HS)
3926909790
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.