Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS PPIC46520 Sicherheitskamera CCTV Sicherheitskamera Draußen 2048 x 1536 Pixel Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS PPIC46520 Sicherheitskamera CCTV Sicherheitskamera Draußen 2048 x 1536 Pixel Wand
ABUS PPIC46520 Sicherheitskamera CCTV Sicherheitskamera Draußen 2048 x 1536 Pixel Wand
ABUS PPIC46520 Sicherheitskamera CCTV Sicherheitskamera Draußen 2048 x 1536 Pixel Wand
ABUS PPIC46520 Sicherheitskamera CCTV Sicherheitskamera Draußen 2048 x 1536 Pixel Wand
ABUS PPIC46520 Sicherheitskamera CCTV Sicherheitskamera Draußen 2048 x 1536 Pixel Wand
ABUS PPIC46520 Sicherheitskamera CCTV Sicherheitskamera Draußen 2048 x 1536 Pixel Wand
ABUS PPIC46520 Sicherheitskamera CCTV Sicherheitskamera Draußen 2048 x 1536 Pixel Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE3-111618860
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     PPIC46520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Das Kombi-Gerät mit WLAN-Überwachungskamera, Gegensprechanlage, Sirene und LED-Außenleuchte wacht über dein Zuhause – ob Eingang, Terrasse, oder Einfahrt.

Die integrierte Leuchte bereitet dir beim nach Hause kommen einen hellen und sicheren Empfang. Eindringlinge dagegen haben einen schweren Stand. Das Beste: Während deiner Abwesenheit meldet sich die ABUS WLAN Licht Außen-Kamera per Smartphone-App nur dann bei dir, wenn etwas für dich Wichtiges passiert.

Denn die smarte Sicherheitskamera macht den Unterschied: Du stellst per Handy-App App2Cam Plus lediglich ein, was dir wichtig ist (Personen, Tiere und/oder Autos), in welchem Fall die integrierte Sirene Alarm schlägt und blendest fremde Grundstücke aus – das ist im Handumdrehen erledigt. Alles Weitere läuft komplett automatisch – das spart Zeit und schont Nerven. Ein großer Unterscheid zu anderen Kameras, die schon melden, wenn sich ein Blatt im Wind bewegt. Mit der enthaltenen microSD-Speicherkarte ist die Kamera sofort aufnahmebereit.

Im Fall der Fälle erhältst du sekundenschnell eine Push-Nachricht per App. Zum Livestream gelangst du mit nur einem Fingertipp; dazu kannst du dich mit Personen vor Ort austauschen, wie bei einer Gegensprechanlage. So reagierst du auf jede Situation schnell und angemessen.

Die Überwachungskamera liefert rund um die Uhr eine brillante Bild- und Videoqualität – auch nachts mit klaren Farbdetails. Mit ihr erfüllst du alle Vorgaben des Datenschutzrechts. Die Licht-Kamera ist absolut wetterfest. Sie ist kompatibel zur Funk-Alarmanlage Smartvest. Und nach einer super einfachen Inbetriebnahme mithilfe des App-Assistenten sofort einsatzbereit.


Tipp: Bisherige Außenleuchte abnehmen und einfach die ABUS WLAN Licht Außen-Kamera am bestehenden 230-V-Lampenanschluss positionieren – über die Halterung lässt sich das Gerät flexibel ausrichten und das schicke Design fügt sich überall gut ein.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Audio input Kanäle
1 Kanäle
Audio Kanäle
1 Kanäle
Unterstützte Audioformate
AAC
Eingebautes Mikrofon
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP
Live-View
Ja
Sicherheit
İntegrierte Siren
Ja
Warnbenachrichtigungstyp
E-Mail, Push-Benachrichtigung
Intelligent Video Surveillance-(IVS)-System-Eigenschaften
Erkennung von Menschen, Pet detection
Bewegungssensor
Ja
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
90 - 260 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
17 W
Bildsensor
Anzahl der effektiven Pixel (H x V)
2048 x 1536 Pixel
Objektiv
Zoom-Fähigkeit
Ja
Feste Brennweite
4 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Infrarot-Wellenlänge
940 nm
Panoramakamera
Sensortyp (Panoramakamera)
CMOS
Größe des optischen Sensors (Panoramakamera)
1/2.8 "
Speichermedium
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
128 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
180.7 mm
Gewicht
1035 g
Paketgewicht
1185 g
Video
Maximale Auflösung
2048 x 1536 Pixel
Übertragungsgeschwindigkeit
16 Kbit/s
Kamera
Betrachtungswinkel (horizontal)
120 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
62 °
Design
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Aktivität
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Schutzfunktion
Regensicher
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Wetterfestigkeit
Ja
Leistungen
Typ
CCTV Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Draußen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Tag/ Nachtmodus
Ja
Ansicht aus der Ferne
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Farbtemperatur
3000 K
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Dynamischer Bereich
90 dB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 187,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,02*
€ 279,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,87*
€ 274,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 228,42*
€ 271,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,42*
€ 257,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,13*
€ 248,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,64*
€ 223,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.