| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-111619590 Herst.-Nr.: 3501440D EAN/GTIN: 9002493350144 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit der Flex Box von Exacompta haben Sie Ihren Schreibtisch immer griffbereit. Diese Art der mobilen Aufbewahrung eignet sich für das Flex Office, aber auch für das Home Office, wenn Sie nach einem Arbeitstag aufräumen möchten. Praktisch und ergonomisch bietet er Ihnen 3 Fächer, in denen Sie Ihren Computer, Ordner, Mappen mit Gummizug, Notizbücher, Stifte in einem Stifteköcher, Computerzubehör usw. tragen können, und ermöglicht es Ihnen, alles in einem Spind, einem Schrank oder auf einem Tisch aufzubewahren. Dieses Produkt wurde so entworfen und konzipiert, dass es in alle Standardspinde passt. Sein elegantes, schlichtes und ausgearbeitetes Design ermöglicht es, ihn tagsüber an seinem Arbeitsplatz stehen zu lassen und ihn als vertikalen Dokumentensortierer zu verwenden. Sein Griff ist stabil und ergonomisch. Das Produkt hat eine 25-jährige Garantie und ist umweltfreundlich. Er wird aus recyceltem Kunststoff aus Haushaltsabfällen hergestellt und ist daher mit dem Blauen Engel zertifiziert. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 388 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 225 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 315 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 1500 g | Logistikdaten | Ursprungsland | Österreich | Merkmale | Anzahl der Schubladen | 1 Schublade(n) | ![](/p.gif) | Material | Kunststoff | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Grau | ![](/p.gif) | Anzahl der Trennfächer | 3 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |