Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeepCool CH560 Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeepCool CH560 Midi Tower Schwarz
DeepCool CH560 Midi Tower Schwarz
DeepCool CH560 Midi Tower Schwarz
DeepCool CH560 Midi Tower Schwarz
DeepCool CH560 Midi Tower Schwarz
DeepCool CH560 Midi Tower Schwarz
DeepCool CH560 Midi Tower Schwarz
DeepCool CH560 Midi Tower Schwarz
DeepCool CH560 Midi Tower Schwarz
DeepCool CH560 Midi Tower Schwarz
DeepCool CH560 Midi Tower Schwarz
DeepCool CH560 Midi Tower Schwarz
DeepCool CH560 Midi Tower Schwarz
DeepCool CH560 Midi Tower Schwarz
DeepCool CH560 Midi Tower Schwarz
DeepCool CH560 Midi Tower Schwarz
DeepCool CH560 Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-111628251
Hersteller:
     DeepCool
Herst.-Nr.:
     R-CH560-BKAPE4-G-1
EAN/GTIN:
     6933412774891
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
CH560 Die nächste Generation von luftstromoptimierten Gehäusen von DeepCool ist da und sie sind wunderschön. Das CH560 ist ein neu entwickeltes Mid-Tower-Gehäuse, bei dem der Schwerpunkt auf einem erhöhten Luftstrom im gesamten Gehäuse liegt. Drei helle PWM-fähige 140-mm-ARGB-Lüfter sind vor dem Hauptfach angebracht und ein Hybrid-Seitenteil hebt das CH560 von der Konkurrenz ab. CH560 GEHÄUSE MIT HOHEM LUFTFLUSS NEU INTERPRETIERT EIN FRISCHER LUFTSTROM Das CH560 bietet eine außergewöhnliche Luftzirkulation von allen Seiten des Gehäuses. Von der Front mit hoher Luftzirkulation bis hin zu den Seitenwänden aus gehärtetem Hybridglas ist immer kühle Luft für die modernen, leistungshungrigen Komponenten verfügbar. HYBRID-AIRFLOW- GLAS-SEITENTEIL Ein einzigartiges Hybrid-Seitenteil aus gehärtetem Glas und Mesh bietet einen kristallklaren Blick in das Herzstück des Systems und versorgt gleichzeitig moderne Grafikkarten mit zusätzlicher Belüftung: ein funktionelles und zugleich elegantes Design. MAXIMALE KÜHLLEISTUNG Das CH560 verfügt über eine Vielzahl von Kühlkonfigurationen, von der Möglichkeit, 360-mm-Radiatoren an der Oberseite und der Vorderseite zu montieren, bis hin zu den drei mitgelieferten 140-mm-ARGB-Lüftern an der Vorderseite und einem 120-mm-ARGB-Lüfter an der Rückseite - die Kühlkonfigurationen sind endlos. JA, ES PASST! Mit der Fähigkeit, bis zu E-ATX-Motherboards, 175 mm hohe CPU-Kühler, 380 mm lange Grafikkarten und 170 mm Netzteile zu unterstützen, kann das CH560 mit einer breiten Palette an modernen Komponenten konfiguriert werden. GRÖSSER, HELLER, BESSER Drei leuchtstarke, PWM-gesteuert 140-mm-ARGB-Lüfter sind an der Vorderseite des CH560 vorinstalliert und bringen reichlich Frischluft in das Gehäuse. Diese Lüfter sind außerhalb des Hauptfachs montiert, um maximalen Freiraum für die größten GPUs zu bieten und gleichzeitig eine kleinere Grundfläche zu erhalten. 120-mm-ARGB-Lüfter an der Rückseite sind ebenfalls PWM-gesteuert und leiten die warme Luft aus dem Gehäuse. STRESSFREIER AUFBAU Der Aufbau und die Wartung des CH560 sind ein Kinderspiel: Das magnetische Hybrid-Panel mit optionaler Sicherheitsschraube, magnetische Luftfilter, der integrierte Grafikkarten-Stützarm und 26 mm Platz für das Kabelmanagement hinter dem Motherboard-Tray machen das Leben mit einem Computer ein wenig einfacher. KOMFORT ZUM GREIFEN NAH Alles, was für die tägliche Routine notwendig ist, ist mit einem Type-C-, zwei USB 3.0- und einem Hybrid-Audio-Anschluss in Reichweite, die sich alle bequem auf dem I/O-Panel des Gehäuses befinden.
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Material
ABS, Stahl, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
3
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Seitenfenster
Ja
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Beleuchtungsort
Taschenlüfter
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
175 mm
Max Grafikkarten-Länge
380 mm
Maximum PSU Länge
170 mm
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
458 mm
Höhe
471 mm
Gewicht
7500 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
3x 140 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
140,120 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120,140 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
3
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
120,140,240,280,360 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120,140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
120,140,240,280,360 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
HDD/SSD Combo-Gehäuse
Ja
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Boden
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX, PS2
Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, medium tower, Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,37*
€ 121,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,70*
€ 121,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,86*
€ 108,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,05*
€ 105,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,16*
€ 95,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.