Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P56587-K21 Internes Solid State Drive EDSFF 7,68 TB PCI Express 5.0 NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE P56587-K21 Internes Solid State Drive EDSFF 7,68 TB PCI Express 5.0 NVMe
HPE P56587-K21 Internes Solid State Drive EDSFF 7,68 TB PCI Express 5.0 NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE3-111633150
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P56587-K21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HPE NVMe leseintensive (RI) Enterprise und Datacenter Standard Form Factor (EDSFF) E3.S Solid State-Laufwerke (SSDs) mit normaler Leistung sind ideal für Datenbanken, Cloud Computing, Container und Hyperscale-Umgebungen geeignet.

Erzielen Sie höhere IOPS und geringere Latenzzeiten, um die Leistung Ihrer Enterprise Server zu verbessern und gleichzeitig die Datengenauigkeit mit datenpfadübergreifender Fehlerkennung zu erhalten.
Weitere Informationen:
Merkmale
SSD-Formfaktor
EDSFF
SSD Speicherkapazität
7680 GB
Schnittstelle
PCI Express 5.0
NVMe
Ja
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Zufälliges Lesen (4KB)
190379 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
176033 IOPS
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Laufwerk schreibt pro Tag (DWPD)
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
254 mm
Höhe
116 mm
Gewicht
540 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.084,96*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.392,50*
€ 11.177,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.324,21*
€ 11.095,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.150,54*
€ 10.889,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.084,96*
€ 10.811,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.