Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P56586-K21 Internes Solid State Drive EDSFF 3,84 TB PCI Express 5.0 NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE P56586-K21 Internes Solid State Drive EDSFF 3,84 TB PCI Express 5.0 NVMe
HPE P56586-K21 Internes Solid State Drive EDSFF 3,84 TB PCI Express 5.0 NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE3-111633151
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P56586-K21
EAN/GTIN:
     190017616698
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HPE Universal Connect Solid State-Laufwerk (3,84 TB, NVMe, für normale Leistung und leseintensiv, Enterprise E3.Sund Datacenter, SFF) mit 3 Jahren Garantie

Hohe Leistung, hervorragende Zuverlässigkeit und Effizienz für schnellere Geschäftsergebnisse.

HPE NVMe leseintensive (RI) Enterprise und Datacenter Standard Form Factor (EDSFF) E3.S Solid State-Laufwerke (SSDs) mit normaler Leistung sind ideal für Datenbanken, Cloud Computing, Container und Hyperscale-Umgebungen geeignet.

Erzielen Sie höhere IOPS und geringere Latenzzeiten, um die Leistung Ihrer Enterprise Server zu verbessern und gleichzeitig die Datengenauigkeit mit datenpfadübergreifender Fehlerkennung zu erhalten.

Verbesserte thermische Daten, Leistung und Skalierbarkeit.

In einen 1U Server passen 20 E3.S oder 10 E3.S 2T Laufwerke.

In einen 2U Server passen 36 E3.S oder 18 E3.S 2T Laufwerke.
Weitere Informationen:
Merkmale
SSD-Formfaktor
EDSFF
SSD Speicherkapazität
3840 GB
Schnittstelle
PCI Express 5.0
NVMe
Ja
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Zufälliges Lesen (4KB)
187417 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
178362 IOPS
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Laufwerk schreibt pro Tag (DWPD)
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
254 mm
Höhe
116 mm
Gewicht
540 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.634,19*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.873,73*
€ 8.179,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.825,12*
€ 8.121,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.693,26*
€ 7.964,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.634,19*
€ 7.894,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.