Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX ROBUST 210 4G16 Signalkabel Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX ROBUST 210 4G16 Signalkabel Schwarz
Lapp ÖLFLEX ROBUST 210 4G16 Signalkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-111736459
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0021971
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 4g16
Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen.
Typische Verwendungsbereiche sind Waschanlagen, Kläranlagen, Kompostieranlagen und Anwendungen in der Lebensmittelindustrie.
Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung.
Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen.
Für den Außenbereich geeignet.
Flexibler Einsatz bei bis zu ‑40 °C möglich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
Polypropylen
Kabeldurchmesser
18.8 mm
Kupferindex
614.4 kg/km
Kabelgewicht
773 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
75.2 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
16 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-50 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-40 - 80 °C
Flammhemmer
Ja
Anzahl
1
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 55 °C
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 4x1mm2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.480,89*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 34,8089* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.733,44*
€ 4.442,7936
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.691,19*
€ 4.392,5161
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.554,50*
€ 4.229,855
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.506,26*
€ 4.172,4494
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3.501,18*
€ 4.166,4042
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.480,89*
€ 4.142,2591
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.