Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX ROBUST 210 4G35 Signalkabel Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX ROBUST 210 4G35 Signalkabel Schwarz
Lapp ÖLFLEX ROBUST 210 4G35 Signalkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-111736466
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0021973
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 4g35
Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen.
Typische Verwendungsbereiche sind Waschanlagen, Kläranlagen, Kompostieranlagen und Anwendungen in der Lebensmittelindustrie.
Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung.
Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen.
Für den Außenbereich geeignet.
Flexibler Einsatz bei bis zu ‑40 °C möglich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
Polypropylen
Kabeldurchmesser
26.2 mm
Kupferindex
1344 kg/km
Kabelgewicht
1559 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
104.8 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
35 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-50 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-40 - 80 °C
Anzahl
1
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 55 °C
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 4x1mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.456,29*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 44,5629* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.753,61*
€ 5.656,7959
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.714,14*
€ 5.609,8266
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.558,39*
€ 5.424,4841
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.488,26*
€ 5.341,0294
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4.456,29*
€ 5.302,9851
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.