Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 9051-20 Wasserpumpe Gravity pump 3,6 bar 4100 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 9051-20 Wasserpumpe Gravity pump 3,6 bar 4100 l/h
Gardena 9051-20 Wasserpumpe Gravity pump 3,6 bar 4100 l/h
Gardena 9051-20 Wasserpumpe Gravity pump 3,6 bar 4100 l/h
Gardena 9051-20 Wasserpumpe Gravity pump 3,6 bar 4100 l/h
Gardena 9051-20 Wasserpumpe Gravity pump 3,6 bar 4100 l/h
Gardena 9051-20 Wasserpumpe Gravity pump 3,6 bar 4100 l/h
Gardena 9051-20 Wasserpumpe Gravity pump 3,6 bar 4100 l/h
Artikel-Nr.:
     CIDE3-111738046
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     9051-20
EAN/GTIN:
     4066407502079
Suchbegriffe:
Gartenpumpe
Gartenpumpen
gartenpumpe gardena
gartenpumpe
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schlauch enthalten
Ja
Schlauchlänge (max.)
20 m
Schutzfunktionen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Merkmale
Typ
Gravity pump
Vorgesehene Verwendung
Bewässerung
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Grau
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
425 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
280 mm
Gewicht
6950 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Kabellänge
1.5 m
Verbindender thread type
G1 1/2
Leistungen
Maximaler Betriebsdruck
3.6 bar
Max. Förderhöhe
36 m
Maximale Fördermenge
4100 l/h
Maximale Selbstansaughöhe
8 m
Max. Temperatur des Inputwassers
35 °C
Lieferkopf
36 m
Ergonomie
Tragegriff(e)
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,39*
€ 213,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,20*
€ 212,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,36*
€ 205,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,91*
€ 196,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,61*
€ 172,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.