Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEQSTER Rugged Touch Keyboard Folio 10,9" (10. Gen.)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DEQSTER Rugged Touch Keyboard Folio 10,9" (10. Gen.)
DEQSTER Rugged Touch Keyboard Folio 10,9" (10. Gen.)
DEQSTER Rugged Touch Keyboard Folio 10,9" (10. Gen.)
DEQSTER Rugged Touch Keyboard Folio 10,9" (10. Gen.)
DEQSTER Rugged Touch Keyboard Folio 10,9" (10. Gen.)
DEQSTER Rugged Touch Keyboard Folio 10,9" (10. Gen.)
DEQSTER Rugged Touch Keyboard Folio 10,9" (10. Gen.)
DEQSTER Rugged Touch Keyboard Folio 10,9" (10. Gen.)
DEQSTER Rugged Touch Keyboard Folio 10,9" (10. Gen.)
DEQSTER Rugged Touch Keyboard Folio 10,9" (10. Gen.)
DEQSTER Rugged Touch Keyboard Folio 10,9" (10. Gen.)
Artikel-Nr.:
     128-CI67820
Hersteller:
     DEQSTER
Herst.-Nr.:
     40-1013778
EAN/GTIN:
     4260734840631
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Das Deqster Rugged Touch Keyboard ist eine leistungsstarke Tastatur, die speziell für den Schulalltag entwickelt wurde. Es ist perfekt für Schüler, Lehrer und Pädagogen, die nach einer robusten und praktischen Tastatur suchen, die alle ihre Anforderungen im Klassenzimmer und unterwegs erfüllt.

Schlankes Design & Schutz vor Stößen und Kratzern
Das Deqster Rugged Touch Keyboard hat ein modernes und schlankes Design, das deine Ausrüstung ergänzt. Es ist aus robusten Materialien gefertigt, die es vor Stößen und Kratzern schützen, so musst du dir keine Sorgen machen, wenn du es im Schulrucksack mitnimmst.

Robuste Schale nach Norm MIL-STD-810
Die robuste Schale des Deqster Rugged Touch Keyboards erfüllt die Anforderungen der Norm MIL-STD-810, die sicherstellt, dass es extremen Umgebungen standhält. Diese Tastatur ist ideal für den Einsatz im Klassenzimmer und unterwegs, da sie langlebig und widerstandsfähig ist.

Hochwertiges Trackpad mit Multi-Touch-Unterstützung
Das hochwertige Trackpad des Deqster Rugged Touch Keyboards unterstützt Multi-Touch-Gesten, so kannst du mühelos durch deine Dokumente und Präsentationen navigieren. Es ist ein praktisches Feature, das dir Zeit und Energie spart.

Stifthalter für den Apple Pencil, Logitech Crayon oder DEQSTER Pencil
Das Deqster Rugged Touch Keyboard hat einen integrierten Stifthalter, der für den Apple Pencil, Logitech Crayon oder DEQSTER Pencil geeignet ist. Du kannst deinen Stift jederzeit griffbereit halten und ihn mühelos verwenden, um Notizen zu machen oder Zeichnungen anzufertigen.

Bluetooth Tastatur in voller Größe
Das Deqster Rugged Touch Keyboard ist eine vollständige Bluetooth-Tastatur, die einfach mit deinem Gerät verbunden werden kann. Es ist in der Lage, alle Tasten- und Trackpadfunktionen deines Geräts zu replizieren, so kannst du eine vollständige Tasten- und Trackpaderfahrung erleben.

Stufenlos einstellbare Ständer
Das Deqster Rugged Touch Keyboard verfügt über stufenlos einstellbare Ständer, so dass du dein Gerät auf einen bequemen Betrachtungswinkel einstellen kannst. Das ist besonders praktisch für längere Schreib- oder Lesezeiten.

Sicherer Magnetverschluss
Das Deqster Rugged Touch Keyboard verfügt über einen sicheren Magnetverschluss, so dass es sicher an deinem Gerät befestigt bleibt, wenn du es unterwegs verwendest. Du musst dich keine Sorgen machen, dass es sich während des Transportes löst.

Automatische Ruhe- und Weckfunktion
Das Deqster Rugged Touch Keyboard verfügt über eine automatische Ruhe- und Weckfunktion, die es bei längerer Inaktivität in den Ruhemodus versetzt und bei Berührung oder Verbindung wieder aufweckt. Das spart Strom und erhält die Lebensdauer deiner Batterie.

USB-C-Aufladung (Kabel enthalten)
Das Deqster Rugged Touch Keyboard wird über ein USB-C-Kabel aufgeladen, das im Lieferumfang enthalten ist. Es ist einfach zu laden und verfügt über eine lange Batterielebensdauer, so dass du es den ganzen Tag verwenden kannst, ohne es während des Unterrichts aufzuladen.

Zugriff auf alle Anschlüsse, Tasten, Kameras usw.
Das Deqster Rugged Touch Keyboard verfügt über Zugang zu allen Anschlüssen, Tasten, Kameras usw. an deinem Gerät, so dass du alle Funktionen deines Geräts mühelos verwenden kannst.

Deutsches QWERTZ-Layout mit 80 Tasten
Das Deqster Rugged Touch Keyboard verfügt über ein deutsches QWERTZ-Layout mit 80 Tasten, so dass du mühelos tippen kannst, als ob du an einer herkömmlichen Tastatur arbeitest.

Das Deqster Rugged Touch Keyboard ist die perfekte Wahl für dich, wenn du eine robuste und zuverlässige Tastatur für den Schulalltag brauchst. Es bietet dir eine Vielzahl von Funktionen, die es zu einem unverzichtbaren Werkzeug für den modernen Klassenraum machen. Ob du es für Schreibaufgaben, Präsentationen oder zur Verwendung von Lernsoftware benutzt, das Deqster Rugged Touch Keyboard ist dafür ausgelegt, deine Arbeit zu erleichtern und zu verbessern.
Weitere Informationen:
Leistungen
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
Apple iPad 10, 9" (10. Gen.)
Abdeckung
Ja
Maximale Bildschirmgröße
10.9 "
Handgelenkauflage
Ja
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polyurethan
Schutzfunktion
Schockresistent
LED-Anzeigen
Ja
Automatische Wach-/Schlaffunktion
Ja
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
21.5 mm
Gewicht
635 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Geräteschnittstelle
USB + Bluetooth
Bluetooth-Version
5.0
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Gewährleistungsfrist
1 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
740 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
500 mAh
Batteriekapazität
1.85 Wh
Batteriereichweite
60 h
Sonstige Funktionen
Eingebaute Batterie
Ja
Tastatur
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Eingabegerät
Trackpad
Tastatur - Tastenanzahl
80
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Packung
Frei Haus
ab € 39,52*
€ 54,39*
6 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 90,91*
€ 118,00*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,39*
€ 64,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,07*
€ 64,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,81*
€ 60,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,49*
€ 54,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,58*
€ 53,05
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,52*
€ 47,03
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 39,52* pro Stück)
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.