Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorola RAZR 40 17,5 cm (6.9") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4200 mAh Lila


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorola RAZR 40 17,5 cm (6.9") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4200 mAh Lila
Motorola RAZR 40 17,5 cm (6.9") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4200 mAh Lila
Motorola RAZR 40 17,5 cm (6.9") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4200 mAh Lila
Motorola RAZR 40 17,5 cm (6.9") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4200 mAh Lila
Motorola RAZR 40 17,5 cm (6.9") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4200 mAh Lila
Motorola RAZR 40 17,5 cm (6.9") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4200 mAh Lila
Artikel-Nr.:
     CIDE3-111805683
Hersteller:
     Motorola
Herst.-Nr.:
     PAYA0035SE
EAN/GTIN:
     840023249808
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Qualcomm Snapdragon
Prozessor
7 Gen 1
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.9 "
Display-Auflösung
2640 x 1080 Pixel
Bildschirmform
Flach
Panel-Typ
P-OLED
Display Glasart
Gorilla Glass
Gorilla Glass-Ausführung
Gorilla Glass Victus
Natives Seitenverhältnis
22:9
Maximale Bildwiederholrate
144 Hz
Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich)
1400 cd/m²
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus)
Pixeldichte
413 ppi
Zweites Display Diagonale
1.5 "
Zweites Display Auflösung
194 x 368 Pixel
Typ zweites Display
P-OLED
Zweites Display Pixeldichte
282 ppi
Aktualisierungsrate der zweiten Anzeige
60 Hz
Leistungen
Schnellladung
Ja
Kabelloses Aufladen
Ja
Schnellladetechnik
TurboPower
Fingerabdruckscanner
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dual-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
64 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
32 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
13 MP
Rückkamera Blendenzahl
1,7
Zweite Rückkamera Blendenzahl
2,2
Pixelgröße Rückfahrkamera
0.7 µm
Pixelgröße zweite Rückfahrkamera
1.12 µm
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera
120 °
Frontkamera Blendenzahl
2,4
Pixelgröße Frontkamera
0.7 µm
Blitz-Typ
LED
Autofokus
Ja
Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Ja
Video-Stabilisator
Ja
Bildstabilisator
Ja
Bildstabilisator Typ
Optical Image Stabilization (OIS)
Selbstauslöser
Ja
Nachtmodus
Ja
Smile-Erkennung
Ja
Panorama
Ja
Hochformat
Ja
Makrofotografie
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 13
Virtueller Assistent
Google Assistant
Speichermedium
RAM-Kapazität
8 GB
Interne Speicherkapazität
256 GB
Kompatible Speicherkarten
Nicht unterstützt
RAM-Typ
LPDDR4X
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer
Ja
Schutzhülle
Ja
Design
Formfaktor
Klappgehäuse
Produktfarbe
Lila
Name der Farbe
Summer Lilac
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP52
Schutzfunktion
Wasserfest
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Version
2.0
Kopfhörer-Anschluss
Nicht unterstützt
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Barometer
Ja
Hallsensor
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
5G
SIM-Kartentyp
NanoSIM + eSIM
3G-Standards
HSPA+, UMTS
4G-Standards
LTE
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth-Version
5.3
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
188.6 g
Breite
73.95 mm
Tiefe
7.35 mm
Höhe
170.82 mm
Zusammengeklappte Breite
73.95 mm
Gefaltete Tiefe
15.8 mm
Zusammengeklappte Höhe
88.24 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
4200 mAh
Multimedia
Lautsprecher
Stereo
Audio-System
Dolby Atmos
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Galileo
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 495,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 577,95*
€ 687,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 562,96*
€ 669,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,62*
€ 639,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,71*
€ 623,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 495,19*
€ 589,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.