Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 567517 Mörtelmischung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer 567517 Mörtelmischung
Fischer 567517 Mörtelmischung
Fischer 567517 Mörtelmischung
Fischer 567517 Mörtelmischung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE3-111821518
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     567517
EAN/GTIN:
     4048962479911
Suchbegriffe:
Injektionsmörtel
injektionsmörtel fischer
injektionsmörtel
Weitere Informationen:
Leistungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Merkmale
Substanz
Flüssigkeit (gebrauchsfertig)
Inhalt
0.6 kg
Geeignet für Materialien
Beton
Spendertyp
Röhre
Produktfarbe
Grau
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Zertifizierung
CE
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.