Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA LEGEND 700 M.2 2 TB PCI Express 3.0 NVMe 3D NAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADATA LEGEND 700 M.2 2 TB PCI Express 3.0 NVMe 3D NAND
ADATA LEGEND 700 M.2 2 TB PCI Express 3.0 NVMe 3D NAND
ADATA LEGEND 700 M.2 2 TB PCI Express 3.0 NVMe 3D NAND
ADATA LEGEND 700 M.2 2 TB PCI Express 3.0 NVMe 3D NAND
ADATA LEGEND 700 M.2 2 TB PCI Express 3.0 NVMe 3D NAND
ADATA LEGEND 700 M.2 2 TB PCI Express 3.0 NVMe 3D NAND
ADATA LEGEND 700 M.2 2 TB PCI Express 3.0 NVMe 3D NAND
ADATA LEGEND 700 M.2 2 TB PCI Express 3.0 NVMe 3D NAND
ADATA LEGEND 700 M.2 2 TB PCI Express 3.0 NVMe 3D NAND
ADATA LEGEND 700 M.2 2 TB PCI Express 3.0 NVMe 3D NAND
ADATA LEGEND 700 M.2 2 TB PCI Express 3.0 NVMe 3D NAND
ADATA LEGEND 700 M.2 2 TB PCI Express 3.0 NVMe 3D NAND
Artikel-Nr.:
     CIDE3-111821729
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     ALEG-700-2TCS
EAN/GTIN:
     4711085942753
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Ihre Kreativität steigern
Die LEGEND 700 nutzt PCIe Gen3 x4 und NVMe 1.3 für nachhaltige Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 2.000/1.600 MB pro Sekunde konform. Ihre M.2-2280-Spezifikation unterstützt die neuesten Intel- und AMD-Plattformen, darunter Desktop-PCs und Laptops.

Alles kühl halten
Das schlichte, aber elegante Kühlkörperdesign der LEGEND 700 zeichnet sich durch eine königsblaue Farbgebung mit einer exquisiten goldfarbenen Verzierung aus. Der Kühlkörper verringert Temperaturen für optimale Leistung und Stabilität.

Noch kreativer sein
Kreativität kann nicht warten! Die LEGEND 700 ist für nahtlose Produktivität mit SLC-Caching und HMB- (Host Memory Buffer) Technologie ausgestattet.

Ihre Kreationen schützen
Mit LDPC- (Low Density Parity Check Code) gewährleistet die LEGEND 700 exakte Datenübertragungen und Sicherheit.

SSD ToolBox Software
Die ADATA SSD Toolbox ermöglicht die Überwachung des Zustands und der verbleibenden Lebensdauer der Festplatte durch die Funktionen „Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology“ (S.M.A.R.T.). Außerdem können Sie die aktuelle Betriebstemperatur, die Kapazität und den insgesamt genutzten Speicherplatz einsehen und die Firmware auf dem neuesten Stand halten.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Markeneigenschaften
Markenspezifische Technologien
SLC Caching
Sonstige Funktionen
Kühlung
Kühlkörper
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
2000 GB
Schnittstelle
PCI Express 3.0
NVMe
Ja
Speichertyp
3D NAND
Komponente für
PC/Laptop
Hardwareverschlüsselung
Ja
NVMe Version
1.3
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
M.2 SSD- Größe
2280 (22 x 80 mm)
Lesegeschwindigkeit
2000 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
1600 MB/s
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes
x4
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
ECC
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1500000 h
TBW-Bewertung
480
Zertifizierung
CE, FCC, BSMI, KC, EAC, RCM, morocco, UKCA, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
3.13 mm
Gewicht
9 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,12*
€ 144,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,60*
€ 143,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,29*
€ 128,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,41*
€ 124,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,86*
€ 111,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.