Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG OLED evo OLED48C38LA Fernseher 121,9 cm (48") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG OLED evo OLED48C38LA Fernseher 121,9 cm (48") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG OLED evo OLED48C38LA Fernseher 121,9 cm (48") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG OLED evo OLED48C38LA Fernseher 121,9 cm (48") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG OLED evo OLED48C38LA Fernseher 121,9 cm (48") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG OLED evo OLED48C38LA Fernseher 121,9 cm (48") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG OLED evo OLED48C38LA Fernseher 121,9 cm (48") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG OLED evo OLED48C38LA Fernseher 121,9 cm (48") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG OLED evo OLED48C38LA Fernseher 121,9 cm (48") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG OLED evo OLED48C38LA Fernseher 121,9 cm (48") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG OLED evo OLED48C38LA Fernseher 121,9 cm (48") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG OLED evo OLED48C38LA Fernseher 121,9 cm (48") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG OLED evo OLED48C38LA Fernseher 121,9 cm (48") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG OLED evo OLED48C38LA Fernseher 121,9 cm (48") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG OLED evo OLED48C38LA Fernseher 121,9 cm (48") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112118008
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     OLED48C38LA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
LG OLED evo. OLED-Wegbereiter eines ganzen Jahrzehnts.
Was macht LG OLED evo zur weltweiten Nr. 1 unter den OLED-Fernsehern? Innovative Designs, die sich harmonisch in jedem Wohnambiente einfügen. Ein helleres, detailreicheres Bild² ³ ⁴ , das so lebensecht wirkt, als wären Sie selbst in der Szene mit dabei. Spektakulärer Sound⁵, der das Entertainment-Erlebnis noch intensiver macht. Und eine fortschrittliche Technologie¹, die das Fernseherlebnis fortlaufend weiterentwickelt und optimiert.

Eine Harmonie aus spektakulären Bildern und Klängen - dank 10 Jahren Erfahrung

α9 Gen6 4K AI-Prozessor
Die Evolution des Wesentlichen - seit einer Dekade

Treten Sie ein in die Welt des α-Realismus¹, der innerhalb der letzten 10 Jahre durch stetige Innovationen weiter verfeinert wurde. Ein Portal zu neuen Universen und ein Gefühl, als wären Sie wirklich dort. Seien Sie die Hauptperson, umgeben von den außergewöhnlichen Bild- und Klangraffinessen des α9 Gen6 4K AI-Prozessors.

Matching-Kit
Bildschirm und Lautsprecher im Einklang

Die Halterung wurde speziell für den LG OLED evo TV C35 entwickelt und passt nahtlos zu Ihrem Fernseher, egal ob Sie ihn an der Wand montieren oder auf einen Standfuß stellen möchten. Die Halterung passt aber nicht nur optisch perfekt zu Ihrem Interieur, sondern sorgt auch dafür, dass die Triple Up-Firing-Lautsprecher ihr volles Potenzial entfalten können.

Klänge und Bilder werden eins
TV und Soundbar in voller Harmonie

Wenn Sie Ihren LG OLED-Fernseher zusammen mit einer LG Soundbar verwenden, arbeiten diese, wie in einem gemeinsamen Lautsprechersystem, zusammen und erzeugen damit einen dreidimensionalen Klang wie in einem Konzertsaal.

Ultra Slim Design
Grenzen sprengende Dimensionen

Elegant in jeglicher Hinsicht. Der LG OLED evo TV C3 verschmilzt dank fast unsichtbarer Ränder⁶ mit dem Hintergrund und bietet Ihnen daher einen fast grenzenlos erscheinenden Bildschirm. Erleben Sie, wie er mit seinem schlanken Design, das in den letzten 10 Jahren stetig weiterentwickelt wurde, mit Ihrem Wohnambiente harmoniert.

SELBSTLEUCHTENDE OLED-PIXEL
Ganz ohne Hintergrundbeleuchtung

Pixel erreichen ihr hellstes, brillantestes Potenzial, wenn sie völlig autark leuchten und ganz ohne den matten Glanz einer Hintergrundbeleuchtung auskommen können.

In vielen Größen erhältlich
Jede Größe, die Sie sich wünschen

Vom 42-Zoll-Gerät für Solo-Filmmarathons bis hin zum 77-Zoll-Gerät für die aufregendsten Sportwettkämpfe - die LG OLED evo TV C3-Serie bietet für jeden das passende Modell.

Der neue webOS23 Home Screen
Maßgeschneidert auf Ihre Vorlieben

Von Ihren Lieblingsinhalten bis hin zu Ihren bevorzugten Sehgewohnheiten - der neue webOS23 Home-Bildschirm ist die Zentrale, in der sich alles um Sie dreht.

Bilder und Klänge werden lebendig
Fesselndes Heimkino

Mit dem extrem lebendigen Bild von Dolby Vision und dem beeindruckenden, räumlichen Klang von Dolby Atmos erwachen Szenen zum Leben.

Gaming ohne Grenzen
Stürzen Sie sich in epische Gaming-Abenteuer

Fühlen Sie sich bei jedem Spiel wie ein echter Gewinner. Eine blitzschnelle Reaktionszeit von 0,1 ms, NVIDIA G-Sync-Kompatibilität, AMD FreeSync Premium und VRR-Unterstützung sorgen für ein klares, flüssiges Bild, das seinesgleichen sucht, während die gamerorientierte Benutzeroberfläche und das einfache Game-Streaming dafür sorgen, dass Sie sofort loslegen können.

Game Dashboard und Game Optimizer
Alle Gaming-Einstellungen auf einen Blick

Wenden Sie mit dem Game Optimizer die idealen Einstellungen für Ihr Spielgenre und Ihre Spielumgebung an. Tauchen Sie in die Registerkarte "Sound" ein, um die Action noch zu verstärken, oder in die Registerkarte "Spiel", um sicherzustellen, dass alles genau richtig aussieht und sich richtig anfühlt. Sie müssen nicht mal pausieren. Rufen Sie das Menü einfach über das Game Dashboard auf, das während des Spiels über dem Geschehen schwebt.

Cloud Gaming
Eine Welt voller Spiele

Greifen Sie direkt von Ihrem Fernseher aus auf GeForce NOW zu und entdecken Sie eine Bibliothek mit einer riesigen Anzahl von Spielen, aus der Sie wählen können.

Die Sport-Sensation
Der ideale Fernseher für Spiele, die Ihnen den Atem rauben werden

Mit LG OLED evo rückt Ihr Lieblinsgsport ins echte Rampenlicht. Der personalisierbare Sports Alert hält Sie über Ihr Lieblingsteam auf dem Laufenden, mit direktem Zugriff auf bevorstehende Spiele von Ihrem Startbildschirm aus. Mit einem Jahrzehnt an Innovationen bietet Ihnen LG OLED ein stadionähnliches Erlebnis mit einem riesigen Bildschirm und der gestochen scharfen Bilddefinition des α9 Gen6 4K AI-Prozessors. Auf Wunsch übrigens auch mit Multi View, mit dem Sie gleich zwei Spiele gleichzeitig verfolgen können.

Mehr Nachhaltigkeit
Der Lebenszyklus

Vom umweltfreundlichen Produktdesign über reduzierte Verpackungen und energieeffiziente Nutzung bis hin zu einem Abfallverwertungssystem - LG OLED TVs berücksichtigen den Planeten von der Produktion bis hin zur Entsorgung.

LG Soundbar
Erleben Sie die perfekte Harmonie des LG OLED evo TV C3 und der Matching-Soundbar

Die perfekte Ergänzung für Ihren Fernseher
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Audio Kanäle
2.2 Kanäle
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Atmos, Dolby Digital
Soundmodus
AI Sound Pro, SRS WOW
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC)
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Fernbedienung enthalten
Ja
Fernbedienungstyp
Magic Remote with NFC
Smart Remote enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
Common interface (CI)
Ja
HDMI-Version
2.1
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Stromeingang
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
300 x 200 mm
Rahmenloses Design
Ja
Typ der Lünette
Narrow Bezel
Ständertyp
Beinständer
Standfarbe
Schwarz
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
Web OS
Version des Betriebsystems
23
Apple AirPlay 2-Unterstützung
Ja
Smart-Modi
Kino, Benutzerdefinierung, Filmemacher, Spiel, Sport, Standard, lebendig
Video-Apps
Amazon Prime Video, Apple TV, Disney+, Netflix
Sport-Apps
Sports Alerts
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
66 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
105 kWh
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Energiesparmodus
Ja
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1071 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
230 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
675 mm
Gewicht (mit Ständer)
16800 g
Breite (ohne Standfuß)
1071 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
46.9 mm
Höhe (ohne Standfuß)
618 mm
Gewicht (ohne Ständer)
14900 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1373 mm
Verpackungstiefe
162 mm
Verpackungshöhe
735 mm
Paketgewicht
20500 g
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Dolby Vision IQ, Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Spiel-Modus
Ja
Unterstützte Audioformate
AAC, AC3, AC4, EAC3, HE-AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X
Eco-Sensor
Ja
Helligkeitserkennung
Ja
AI-Upscale
Ja
Bildverarbeitungsverfahren
LG AI Picture Pro
Bildgalerie
Ja
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync Premium
NVIDIA G-SYNC
Ja
Spiel-Funktionen
Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Game Dashboard, Game Optimizer, HGiG, Variable Bildwiederholfrequenz (VRR)
4K Ultra HD Hochskalierung
Ja
Mehrfachansicht
Ja
Kontrolle durch Eltern
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
48 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
OLED evo
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Motion Interpolation Technologie
OLED Motion
Reaktionszeit
0.1 ms
Wiederholfrequenz
100 Hz
Display-Bildwiederholrate unterstützt
120 Hz
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung
hoher Kontrast
Bildschirmdiagonale (cm)
121 cm
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth-Version
5.0
Webbrowser
Ja
Management-Funktionen
Sprachsteuerung
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.139,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.270,47*
€ 1.511,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.258,79*
€ 1.497,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.221,08*
€ 1.453,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.188,75*
€ 1.414,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.139,70*
€ 1.356,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.